絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,339)
  • マキタ(2,301)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(734)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(420)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(334)
  • 日動工業(283)
  • ハタヤリミテッド(279)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(124)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • DIAMOND(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所高圧ゴムホース大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用液体:一般鉱物油
最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
チーズ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所チーズ(溶接継手)大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。WT形
ソケット 大阪ジャッキ製作所ソケット大阪ジャッキ製作所
859税込945
1個
3日以内出荷
接続用ネジ継手です。FS形:ネジ込み継手、ソケット
ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用送り台大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
ギヤプーラ 大阪ジャッキ製作所ギヤプーラ大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。サドルはネジ込みタイプです。ボルトに反力がとれます。
用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2
T形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所T形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
欠品中
引張専用のジャッキです。最大長さから油圧によって縮みます。戻しはスプリング力により伸びます。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様引力kN(tf):50(5)ストローク(mm)150受圧面積(cm2)7.36所要油量(mL)110推奨ポンプTWA-0.3、TWA-0.7
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):100(10)●揚力(tf):20寸法t(mm)10揚力(kN)200受圧面積(cm2)28.27寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)42シリンダ外径(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)60カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)23ポートネジmNPT3/8キャップ外径(Φmm)o:50
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
寸法t(mm)8ポートネジmNPT3/8
Eシリーズ用フランジ 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用フランジ大阪ジャッキ製作所
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
プレスフレーム等でジャッキの反力を取る際に使用します。
Eシリーズ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ネジ式サドル大阪ジャッキ製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
標準サドルはハメ込み式です。天地逆使用の時はネジ式サドルをご使用ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
高圧配管用鋼管(鉄パイプ) 大阪ジャッキ製作所高圧配管用鋼管(鉄パイプ)大阪ジャッキ製作所
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。高圧配管用鋼管(鉄パイプ)ポンプの吐出量や配管の長さを考慮してサイズを選定してください。配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。
最大長(mm)5.5
高圧配管用鋼管(鉄パイプ) 大阪ジャッキ製作所高圧配管用鋼管(鉄パイプ)大阪ジャッキ製作所
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。高圧配管用鋼管(鉄パイプ)
最大長(mm)4
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースで、耐久性も優れています。(S:ワイヤースパイラル)
質量(kg)ホース:約0.85、両端金具:約0.5最大流量(L/min)4外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200最小曲げ半径(mm)120内径d(Φmm)5ホース長さ(m)2寸法AM22×1.5
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。
質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
100MPa用ナイロンホースです。
仕様接続カップラ:CX-6H質量(kg)両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60質量(kg/m)ホース:約0.31内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチ付単相100V
仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし単相100V
仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし三相200V
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
仕様サーマルリレー中央定格値(A):15ポンプGH5用
落下防止バルブ 大阪ジャッキ製作所落下防止バルブ大阪ジャッキ製作所
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
重量物昇降時に万一配管が破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。
最高使用圧力(MPa)72口径(mm)6
積層弁取付用ボルト 大阪ジャッキ製作所積層弁取付用ボルト大阪ジャッキ製作所
439税込483
1個
3日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435)
手元操作スイッチ 大阪ジャッキ製作所手元操作スイッチ大阪ジャッキ製作所
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
手元操作スイッチです。
圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所圧力計取付金具大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する時に使用します。
形式G1/2最高使用圧力(MPa)200
圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所圧力計取付金具大阪ジャッキ製作所
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
手動ポンプへの圧力計取付など回路途中に圧力計を設置する時使用します。手動ポンプ・単動ポンプ用
圧力計 大阪ジャッキ製作所圧力計大阪ジャッキ製作所
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
PGO形は油(グリセリン)封入形です。振動や脈動に対し誤差が少なく指度の読取りも容易です。
仕様●最大目盛(MPa):250●精度(±FS):1最高使用圧力(MPa)2001目盛5MPa
圧力計 大阪ジャッキ製作所圧力計大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
グリセリン封入形で振動や脈動に対し狂いが少なく、指度の読み取りが容易です。圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
最高使用圧力(MPa)72
圧力スイッチ 大阪ジャッキ製作所圧力スイッチ大阪ジャッキ製作所
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
O.J.パワー/アクセサリーです。
仕様●再現性(MPa):±3●接点容量抵抗負荷 AC125V:10.1●接点容量抵抗負荷 AC250V:10.1接点構成1a、1b設定圧力範囲(MPa)30~200切断差(MPa)10~21
圧力スイッチ 大阪ジャッキ製作所圧力スイッチ大阪ジャッキ製作所
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
O.J.パワー/標準アクセサリーです。
接点構成1a、1b
単相用電源プラグ 大阪ジャッキ製作所単相用電源プラグ大阪ジャッキ製作所
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
電磁弁開閉器の電源用プラグです。単相用
仕様125V、15A(GH1/2S用)、コード3m付
分流器 大阪ジャッキ製作所分流器大阪ジャッキ製作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)
口径(Φmm)6寸法F(mm)50寸法E(mm)30
分流器 大阪ジャッキ製作所分流器大阪ジャッキ製作所
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)
口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
分流器 大阪ジャッキ製作所分流器大阪ジャッキ製作所
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)
口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
分流器 大阪ジャッキ製作所分流器大阪ジャッキ製作所
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)
口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
作動油 大阪ジャッキ製作所作動油大阪ジャッキ製作所
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
電動ポンプNEX形用容器は1Lと2L用の2種類があります。
使用油ISO-L-HV-VG15
作動油 大阪ジャッキ製作所作動油大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
手動ポンプ用容器は1Lと2L用の2種類があります。
使用油マシン油 ISO-VG-10
三相用電源プラグ 大阪ジャッキ製作所三相用電源プラグ大阪ジャッキ製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
電磁弁開閉器の電源用プラグです。三相用
仕様250V、20A(GH1/2~5用)
リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所リリーフバルブ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
油圧回路の圧力調整に使用します。高圧バルブ 圧力制御弁
備考ガスケット取付形呼び径16最大流量(L/min)120構造パイロット作動形最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)80圧力調整範囲(MPa)10~72
リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所リリーフバルブ大阪ジャッキ製作所
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
油圧回路の圧力調整に使用します。
質量(kg)約1タイプリリーフバルブ/ガスケット取付形呼び径6最大流量(L/min)12構造直動形最高使用圧力(MPa)72(H)/31.5(L)定格流量(L/min)8圧力調整範囲(MPa)10~72(H)/0~31.5(L)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具