絞り込み
ブランド
  • EIGERTOOL(アイガーツール)
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(2,301)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,265)
  • エスコ(989)
  • BOSCH(ボッシュ)(730)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(417)
  • Panasonic(パナソニック)(409)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(324)
  • 日動工業(280)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(137)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • エクセン(123)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • オグラ(117)
  • DIAMOND(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)充電式電動精密ドライバーEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
欠品中
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8
切断機安全カバー EIGERTOOL(アイガーツール)切断機安全カバーEIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
軽量型 火花防止カバー EIGERTOOL(アイガーツール)軽量型 火花防止カバーEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
マルチブレードウルトラ ステンレス対応 EIGERTOOL(アイガーツール)マルチブレードウルトラ ステンレス対応EIGERTOOL(アイガーツール)
2,998税込3,298
1個
欠品中
材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードEIGERTOOL(アイガーツール)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
グラインダー火花防止カバーミニ EIGERTOOL(アイガーツール)グラインダー火花防止カバーミニEIGERTOOL(アイガーツール)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。ディスクグラインダー、アングルグラインダー作業時の火花防止に卓上や作業台での作業に最適なサイズです。小型切削パワーツールの粉塵飛び散り、破片の飛散防止に片側を畳んでL字状にすることで自由度が広がります。本体はカチオン塗装で防錆性と耐熱性に優れています。
材質亜鉛メッキ鋼板+カチオン塗装寸法(mm)使用時:200×200×230、収納時:200×225×30質量(g)850
アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードEIGERTOOL(アイガーツール)
4,698税込5,168
1個(5枚)
5日以内出荷
ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
充電式ハイパワーサイクロンファン EIGERTOOL(アイガーツール)充電式ハイパワーサイクロンファンEIGERTOOL(アイガーツール)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
仕様最大推力:1400g付属品専用ACアダプター、type-C-USB充電コード、安全プラグ2個材質カーボンファイバー寸法(mm)93×283×106質量(g)874回転数(min-1[r.p.m])80000連続使用時間(分)20(風力最大時)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)16.8最大風速(m/s)64充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)8000
ポータブルターボファン EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルターボファンEIGERTOOL(アイガーツール)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
付属品先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル材質ABS寸法(mm)155×65質量(g)255回転数(min-1[r.p.m])140000最大出力(W)200風速(m/s)58連続使用時間(分)15~40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)8.4充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)8000
アイガーマルチブレードメタルエッジロング EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードメタルエッジロングEIGERTOOL(アイガーツール)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
材質バイメタル寸法(mm)34×123×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードメタルエッジEIGERTOOL(アイガーツール)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
材質バイメタル寸法(mm)32×105×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具