絞り込み
ブランド
  • キシデンテクノ(キシデン工業)
  • モノタロウ(44)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,337)
  • マキタ(2,317)
  • エスコ(1,142)
  • BOSCH(ボッシュ)(730)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(422)
  • Panasonic(パナソニック)(418)
  • ミルウォーキーツール(356)
  • 日東工器(327)
  • 日動工業(281)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(152)
  • EARTH MAN(147)
  • 大阪ジャッキ製作所(130)
  • ミスターマイスター(125)
  • オグラ(125)
  • PROXXON(プロクソン)(122)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングボルマスター キシデンテクノ(キシデン工業)リングボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。
質量(kg)約15タイプ降圧専用周波数(Hz)50/60コンセント個数出力:8容量(kVA)定格:6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340電源コード(m)2(端末切りっ放し)定格一次電流(A)入力:301次電圧(V)入力:単相2002次電圧(V)出力:単相100二次電流(A)出力:60(15×4)
火花カバー 鋼板製 キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー 鋼板製キシデンテクノ(キシデン工業)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質鋼板質量(kg)4.6寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
火花カバー アルミ製 キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー アルミ製キシデンテクノ(キシデン工業)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質アルミ質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
ハイボルマスター キシデンテクノ(キシデン工業)ハイボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)
74,980税込82,478
1台
61日以内出荷
工具の保護に役立つ切替スイッチとメーター付き
質量(kg)9コンセント個数2個定格容量2KVA分類昇圧変圧器電源コード(m)2(ポッキンプラグ付)奥行D×幅W×高さH(mm)355X180X170二次側出力91V~115V一次側入力電圧70V~100V
変圧器 ボルマスター キシデンテクノ(キシデン工業)変圧器 ボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)
249,800税込274,780
1台
91日以内出荷
安全性重視 屋外防滴型変圧器 ダウントランス
質量(kg)52コンセント個数8個定格容量5KVA分類絶縁型(複巻)降圧変圧機電源コード(m)なし奥行D×幅W×高さH(mm)410X390X390二次側出力100V115A一次側入力電圧200V

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具