ホビールーターセット 86PCSEARTH MAN(19件のレビュー)当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎりEARTH MAN(10件のレビュー)当日出荷
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断にストローク(mm)約13モーター電圧(V)DC14.4ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1質量(kg)約1ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9バッテリー電圧(V)14.41インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
S-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ)EARTH MAN当日出荷
OISマーク付先端パーツ(市販品)取り付け可能。
先端パーツの取り付け角度調整可能(約30°毎)。
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に、木材・塩ビのきわ切りに、コーナーなどのサンディングに振動数(min-1)約14000モーター電圧(V)DC14.4振動角度(°)約3.2セット内容マルチサンディングカットソー本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、カットソー木工・塩ビきわ切り用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、六角棒レンチ(5mm)×1、収納袋×1質量(kg)約0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約265×62×90騒音値(dB)約80/m切込深さ(mm)(目安)木材:約20/鉄工(軟鉄):約3バッテリー電圧(V)14.4作業量(目安)【1充電当たり】約25分(木材サンディング時)/約180本(#12×50mm丸釘切断時)
電動タッカーEARTH MAN(1件のレビュー)欠品中
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000長さ(mm)使用T型ネイル:10質量(kg)約0.7定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40ステープル装填数100本まで定格時間(分)10ステープル幅(mm)10~12操作回数最大:1本/秒ステープル長さ(mm)6/8/10アズワン品番64-6447-44装填数T型ネイル:50本まで
コード式変速マルチサンディングカットソーEARTH MAN翌々日出荷
OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい工具不要
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約1.4定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300振動数(min-1)約13000~18000定格時間(分)30分振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
乾電池式ホビールーターEARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷
乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等にモーター電圧(V)DC3セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5長さ(mm)本体:140幅(mm)22質量(kg)56(電池含まず)高さ(mm)29電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])12000電源単4形乾電池×2本(市販品)チャック能力(mm)Φ2.35電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)EARTH MAN(1件のレビュー)翌々日出荷
吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4セット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風圧(kPa)(最大)約3
薄型LEDワークライト自在クリップセットEARTH MAN翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40設置場所屋内ACアダプター
Home-Link 3.7V充電式ミニドライバーEARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷
・USB充電式:USBケーブル×1
・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付
・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめにバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1質量(kg)約0.34電源(V)【内蔵バッテリー】3.7電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm)電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可入力電流(mA)充電プラグ:500差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式)アズワン品番64-4062-50
充電式小型マグネットLEDライトEARTH MAN翌々日出荷
挟むだけで装着!マグネットタイプ リュックなどに 胸ポケットに ベルトなどに 全光束最大約150ルーメン(HIGH)
用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約44使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5使用電球白色LED※交換不可電池リチウムポリマー電池 ※交換不可本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW)充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋外・屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)300
3.7V充電式らくドラEARTH MAN(2件のレビュー)当日出荷
グリップが太く、力を入れやすい! 用途に合わせて電動と手動を使い分け USB充電 落下防止コート取付け可能 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)質量(g)約160電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)バッテリー容量(Ah)0.8入力電流(mA)充電プラグ:500適合ビット(mm)6.35mm六角軸用
薄型LEDワークライト自在マグネットセットEARTH MAN翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 自在マグネット:強力マグネットでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在マグネット ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (マグネット)約0.18 (取付け時)約0.48、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246 (マグネット)約66×66×63 (取付け時)約66×129×300コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)設置場所屋内ACアダプター
充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN翌々日出荷
点灯モード切替機能 クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能角度調節可能 ズレにくい滑り止めバンド 手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に付属品充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約65使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED本体サイズ(mm)約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く連続点灯時間(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅)充電時間(時間)(目安)最大約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)1000
6V 乾電池式ミニドライバーEARTH MAN(7件のレビュー)当日出荷
乾電池式で場所を選ばず大活躍。
軽量&コンパクトで扱いやすい。
マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。
締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。
用途ネジの締め付け・ゆるめに。
木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材)穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材)電源単三アルカリ乾電池4本定格使用時間(分)10付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)質量(g)240(本体のみ)長さ(mm)約110幅(mm)45高さ(mm)155電圧(V)DC6最大締付トルク(N・m)約3.0適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸
薄型LEDワークライトEARTH MAN翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)約0.3 ※ACアダプター除く、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ26×幅129×高さ246設置場所屋内ACアダプター
SHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワEARTH MAN翌々日出荷
本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1質量(kg)1.2(ノズル含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分最大風量(m3/min)~約1.9使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18最大風速(m/s)~約63.5
コード式薄型LEDワークライト用自在マグネットEARTH MAN翌々日出荷
マグネット面を金属部に吸着!
用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用質量(kg)約0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×66×63
充電式 ミニ伸縮式スタンドライトEARTH MAN翌々日出荷
高さ調節可能な伸縮式(最低280mm~最高990mmまで伸縮可能) ワンタッチで脚が広がるスタンド式 ライト部角度が調節可能(約180°)
用途アウトドアの常夜灯や夜間作業時等の照明に使うことができます。付属品7.2V充電式ミニ伸縮式スタンドライト ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)約0.74使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約1000(HIGH)/最大約500 (MID)/最大約230(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池 ※交換不可本体サイズ(mm)約長さ62×幅62×高さ280~990連続点灯時間(満充電時)約5時間(HIGH)/約9時間(MID)/約18時間(LOW)防塵防水性能日常生活防水充電時間(時間)(目安)最大約3 (空→フル充電)設置場所屋外・屋内入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)1800バッテリー容量(Wh)12.96
4.8V充電式ミニドライバーEARTH MAN(2件のレビュー)当日出荷
締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ
先端付近を照らすライト付き
誤作動防止ロックスイッチ付
ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに
ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)周波数(Hz)50/60電圧(V)DC4.8コード長さ(m)約1.8穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]出力電圧(V)DC6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))ビット差込部(mm)6.35/六角軸用使用電池ニカド電池モーター電圧(V)DC4.8木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
S-Link 14.4V2スピードドリルドライバー&Dr. バッテリー1個EARTH MAN(2件のレビュー)当日出荷
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)出力電流(A)1使用電池リチウムイオン電池充電器形名充電器(BC-144LiA)モーター電圧(V)DC14.4クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)アズワン品番64-4062-42
SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎりEARTH MAN翌々日出荷
従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
用途木材の切断に 一般金属の切断に質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)ストローク15mm電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20Vコード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)バッテリー容量(Ah)【充電器(SL-18SBC-A)】2.0(36Wh)最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mmモーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18ストローク数(spm)0~3000(無段変速)
ちょいドラTURBOEARTH MAN当日出荷
用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
S-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ)EARTH MAN(2件のレビュー)当日出荷
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用)モーター電圧(V)DC14.4チップソー外径(Φmm)110回転数(min-1[r.p.m])約1900チップソー内径(Φmm)20セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1質量(kg)約1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200刃数(p)30最大切込深さ(mm)約39バッテリー電圧(V)14.4チップソー厚さ(mm)1.4
充電式ペン型インパクトドライバーEARTH MAN翌々日出荷
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
充電式ペン型ドリルドライバーEARTH MAN翌々日出荷
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能 LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約530使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh)ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速)充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2差込口ビット:6.35mm六角軸
SHARE LINK 36V充電式ブロワバキュームEARTH MAN5日以内出荷
<連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く質量(g)約150種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約12,800(最大)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20風量(m3/min)~約6.0(最大)風速(m/s)~約70(最大)本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く)バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)【本体】:DC36充電時間(分)約60比率(バキューム 粉砕)約10:1ダストバッグ容量(L)約12
10.8V充電式クリーナーEARTH MAN翌々日出荷
軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に
用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等にバッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター)充電時間(時間)約4吸込仕事率(W)22集塵容量(L)約0.2連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時)商品タイプ本体+バッテリー付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1モーター電圧(V)DC10.8質量(kg)約0.6コネクタ形状Type-C(USBケーブル)コード長さ(m)約1長さ(mm)約380幅(mm)65高さ(mm)62電圧(V)10.8
充電式ミニドリル・ドライバーEARTH MAN翌々日出荷
回転軸が上にある隅打ちタイプ 扱いやすいコンパクトタイプ ねじの周囲を照らすLEDライト付き ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
充電式ミニドリル・ドライバーEARTH MAN翌々日出荷
扱いやすいコンパクトタイプ 回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用マルチサンディングカットソーユニットEARTH MAN翌々日出荷
18Vマルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット/フル充電での作業量:約20分(木材サンディング時)/約250本(#12×50mm丸釘切断時)
用途木材の中抜き切断・軟鉄材等の面一切断に/角の研削・ちょっとした面積の研削に質量(g)400振動数(min-1)約0~18,000振動角度(°)約3.2切り込み深さ(mm)【目安】木材:約25 鉄工(軟鉄):約4
10.8V充電式2スピードドリル&ドライバーEARTH MAN翌々日出荷
軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい
場所を選ばずどこでも使える充電式
低速/高速切替可能
充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200電池リチウムイオン電池モーター電圧(V)(本体)DC10.8
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用洗浄ガンユニットEARTH MAN翌々日出荷
6段階切り替え噴射
用途水栓のない環境での洗浄に ベランダや玄関周りの洗浄に 車やバイク等の洗浄に付属品本体×1、ノズル×1、洗剤用ノズル×1、給水ホース約5.0m×1質量(kg)約0.64 ※ノズル含む本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約400×60×83 ※ノズル含む最大吐出圧力(MPa)約2.8 ※吸い上げ高さ0m/噴射角度0°設定時給水方式自給最大吸上げ高さ(m)約3.0使用水上水道水吐出水量約3.3L/min(最大) ※噴射角度0°設定時供給水温(℃)2~40
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニットEARTH MAN翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に質量(g)740無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500ノコ刃内径(Φmm)使用可能:10最大切込深さ(mm)0°:21/45°:11使用可能ノコ刃外径(mm)85
コード式薄型LEDワークライト用自在クリップEARTH MAN5日以内出荷
単管パイプなどに取付け可能!
用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチEARTH MAN翌々日出荷
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に質量(kg)1.2(バッテリーパック除く)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120
S-Link 14.4V充電ジグソー(本体のみ)EARTH MAN翌々日出荷
木材・軟鉄板が切れる
無段変速
ブレーキ付
ワンタッチブレード交換
オービタル機構
傾斜切断
用途木材・プラスチックの切断に、軟鉄板などの切断に、傾斜切断にセット内容オービタルジグソー本体×1、ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1、ジグソーブレードBタイプ(鉄工用)×1、平行定規×1、六角棒レンチ×1、平行定規固定ネジ×2、バネ×2、収納袋×1質量(kg)約1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×70×185モーター電圧(V)DC14.4傾斜角度(°)左右0~45
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニットEARTH MAN翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1質量(kg)約1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiAEARTH MAN(4件のレビュー)当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
SHARE LINK 充電式インパクトドライバーEARTH MAN翌々日出荷
専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 インパクト機構 LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む打撃数(min-1[回/分])0~3600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
3.7V充電式ちょいドラEARTH MAN(1件のレビュー)3日以内出荷
用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる充電時間最大約3時間無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1質量(g)190ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980