絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(43)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,331)
  • マキタ(2,308)
  • エスコ(1,144)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(420)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(357)
  • 日東工器(327)
  • ハタヤリミテッド(282)
  • 日動工業(281)
  • SK11(153)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(111)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ホビールーターDXセット BIGMAN(ビッグマン)充電ホビールーターDXセットBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
409税込450
1本
4日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45cブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1本
3日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c寸法(mm)24×25×160ブラック質量(g)46刃幅(mm)25刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサーBIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
樹脂カッター BIGMAN(ビッグマン)樹脂カッターBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)
用途プラスチック等、樹脂の切断に。仕様●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ適合機種100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ粒度#140寸法(mm)100×100×5質量(g)32穴径(Φmm)20※Φ15リング付外径(Φmm)100適合材プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
マキタ用カーボンブラシ
用途マキタ用カーボンブラシです。
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
リョービ用カーボンブラシ
用途リョービ用のカーボンブラシです。
ジスク用スパナ BIGMAN(ビッグマン)ジスク用スパナBIGMAN(ビッグマン)
439税込483
1個
4日以内出荷
マキタ、日立、リョービ共通タイプ
用途ディスクグラインダーのシャフト固定に寸法(mm)140×28×3ブラック質量(g)63タイプ共通タイプ(マキタ・日立・リョービ)適合工具ジスク用スパナサイズ(mm)12・14
チャックハンドル BIGMAN(ビッグマン)チャックハンドルBIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チャックの締め付けに。
用途ドリル用になります。
インナーフランジ BIGMAN(ビッグマン)インナーフランジBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
マキタ専用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダー用サイズ100mm用
インナーフランジ BIGMAN(ビッグマン)インナーフランジBIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1個
当日出荷
日立・リョービ専用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダー用サイズ100mm用
アジャストロックレンチ スパナ付 BIGMAN(ビッグマン)アジャストロックレンチ スパナ付BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。ピン穴の中心幅が10~30mmまで使用可能となっています。ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。
用途ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。仕様ピンの長さ(mm):5付属品12×14スパナ付寸法(mm)190×40×25シルバー/レッド質量(g)195使用範囲ピン径:4Φ●軸間距離:10~30mm
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)
379税込417
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
日立用カーボンブラシ
用途日立用カーボンブラシです。
ドリルシャープナー BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナーBIGMAN(ビッグマン)
4,898税込5,388
1個
欠品中
電気ドリルで手軽に研磨
用途鉄工ドリルの研磨に寸法(mm)150×70×70レッド/ブラック質量(g)398適合品番【交換砥石】D-350-1研磨範囲(mm)3~10首径(Φmm)【取付】43
フリーロックナットレンチ BIGMAN(ビッグマン)フリーロックナットレンチBIGMAN(ビッグマン)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途10~30mm対応の可変式です。材質S45C全長(mm)185表面処理ブラックフィニッシュピン長さ(mm)5色(グリップ)
木工用穴あけガイド 6サイズ BIGMAN(ビッグマン)木工用穴あけガイド 6サイズBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
替刃式カンナ刃 BIGMAN(ビッグマン)替刃式カンナ刃BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途電気カンナ用替刃。材質SKH入数2枚
ドリルガイド BIGMAN(ビッグマン)ドリルガイドBIGMAN(ビッグマン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。
付属品チャックハンドルストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまでチャック能力(mm)10寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
RS用サンディングぺーパー BIGMAN(ビッグマン)RS用サンディングぺーパーBIGMAN(ビッグマン)
759税込835
1パック(5枚)
4日以内出荷
ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。
用途塗装はがし、金属、木工、プラスチック製品の研磨作業などに!適合機種125mmランダムサンダー用粒度240寸法(mm)125
RS用サンディングペーパー BIGMAN(ビッグマン)RS用サンディングペーパーBIGMAN(ビッグマン)
299税込329
1パック(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。
用途塗装はがし、金属・木工・プラスチック製品の研磨作業適合機種125mmランダムサンダー用寸法(mm)125
フリーロックナットレンチ BIGMAN(ビッグマン)フリーロックナットレンチBIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1個
4日以内出荷
ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様)材質S45C全長(mm)185表面処理クロムメッキピン長さ(mm)7色(グリップ)
ワイヤー用スパナ BIGMAN(ビッグマン)ワイヤー用スパナBIGMAN(ビッグマン)
479税込527
1個
4日以内出荷
マキタ、日立、リョービ共通タイプ
用途カップワイヤー、ベベルワイヤーの脱着に寸法(mm)17×22適合工具ディスクグラインダー
ショートタップL型 BIGMAN(ビッグマン)ショートタップL型BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
3日以内出荷
1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。
用途電動工具の延長コード長さ(m)0.4イエロー電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具