L-BOXXケースSTAHLWILLE(スタビレー)翌々日出荷
耐荷重は12 kgで、蓋にも85 kgまでの荷重をかけることができ、ステップとしても使用できます。
材質ABSプラスチック質量(g)1780耐荷重(kg)12内寸(mm)L311×W377×H104サイズ(mm)L360×W444×H152
防水キャリングケースSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
プロユースに最適なタフなキャリングケース。樹脂製のため軽量。5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができる。引き出しはどんな順番でも挿入可能。トップカバーとフロントカバーの両方とも閉じることができる。2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレイと、トップカバーに下に2つの透明な引き出し用カバーが付属。伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属。ブレーキ付のキャスターを2つ追加することも可能(別売)。伸縮自在のハンドルにて快適に移動。耐油性に優れる。収容能力は60kgまで。
質量(kg)15.6色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×381×455
充電式LED ワークライトSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5ボディーカラーブラック・グリーン明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)USBUSB Type-C
LEDヘッドライトSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)76×38×45質量(g)110連続使用時間(時間)13使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)明るさ(Lm)65
LEDライトSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
2段階の常時点灯またはフラッシュライト機能が利用可能。
寸法(mm)130×35×35質量(g)250連続使用時間(時間)50使用電池アルカリ単3乾電池4本 (別売)明るさ(Lm)320
LEDペンライトSTAHLWILLE(スタビレー)欠品中
パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)132×24×22質量(g)102連続使用時間(時間)3使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売)明るさ(Lm)35
LEDミニトーチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
クリップ付き。
材質アルミニウム色ブラック質量(g)55.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×15×15バッテリー単三電池明るさ(Lm)130
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980