絞り込み
ブランド
  • サンワ(電動工具)
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(1,013)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(525)
  • 京セラインダストリアルツールズ(241)
  • BOSCH(ボッシュ)(183)
  • Panasonic(パナソニック)(155)
  • 日動工業(153)
  • ハタヤリミテッド(153)
  • SK11(148)
  • ミルウォーキーツール(85)
  • 浦和工業(83)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BLACK&DECKER(72)
  • 日東工器(66)
  • エスコ(63)
  • TRUSCO(63)
  • EARTH MAN(60)
  • アサダ(50)
  • NSK(ナカニシ)(46)
  • SHINKO(新興製作所)(40)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカッタ用 切り刃 サンワ(電動工具)ハイカッタ用 切り刃サンワ(電動工具)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
セット内容切り刃2枚(取付ビス4個付)質量(g/セット)20トラスコ品番307-2924質量(g)20
エースカッタ用替刃 サンワ(電動工具)エースカッタ用替刃サンワ(電動工具)(1件のレビュー)
5,488税込6,037
1個ほか
当日出荷
適合SA-16
エースカッター サンワ(電動工具)エースカッターサンワ(電動工具)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付 サンワ(電動工具)電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付サンワ(電動工具)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
凹凸や厚みのある材料に適します。
用途ラスシート材、横葺成型材に付属品動刃1枚、スリーブ1個適合SL-12/SL-14/SL-16用動刃トラスコ品番816-2396材質幅(mm)34厚さ(mm)5全長(mm)105質量(g)55
ハイニブラ サンワ(電動工具)ハイニブラサンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
ハイニブラ(薄板用)替刃 サンワ(電動工具)ハイニブラ(薄板用)替刃サンワ(電動工具)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合SN-320B
ハイニブラ(厚板用)替刃 サンワ(電動工具)ハイニブラ(厚板用)替刃サンワ(電動工具)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
適合SN-600B
ハイニブラ (替刃) サンワ(電動工具)ハイニブラ (替刃)サンワ(電動工具)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2サンワ(電動工具)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
キーストンカッタ SG-16用 替刃 サンワ(電動工具)キーストンカッタ SG-16用 替刃サンワ(電動工具)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合SG-16
キーストンカッタ SG-230B用 替刃 サンワ(電動工具)キーストンカッタ SG-230B用 替刃サンワ(電動工具)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キーストンカッター サンワ(電動工具)キーストンカッターサンワ(電動工具)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具