絞り込み
ブランド
  • スワロー電機
  • モノタロウ(43)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,325)
  • マキタ(2,302)
  • エスコ(1,135)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(352)
  • 日東工器(328)
  • ハタヤリミテッド(282)
  • 日動工業(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(122)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機海外・国内用 変圧器 AGシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用保護機能ノーヒューズブレーカー
国内用トランスAUシリーズ スワロー電機国内用トランスAUシリーズスワロー電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外の製品を国内で使用できる。
入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC120適合AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタル、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状平ピンA2
海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
出力電圧(V)AC100
国内用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機国内用 変圧器 PALシリーズスワロー電機
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
入力電圧(V)AC100
海外用トランスWORLDシリーズ スワロー電機海外用トランスWORLDシリーズスワロー電機
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
入力電圧(V)AC110~240(自動変換)出力電圧(V)AC100適合シェーバー、ノート型パソコン、CD/MDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器など機能電圧安定機能保護機能自動復帰型温度サーモプラグ形状丸ピンC2
海外用 変圧器 SU-Gシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 SU-Gシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
22日以内出荷から92日以内出荷
国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)保護機能ノーヒューズブレーカー
電源トランス(降圧専用タイプ) スワロー電機電源トランス(降圧専用タイプ)スワロー電機
9,998税込10,998
1台
18日以内出荷
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ スワロー電機降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
単相 単巻 降圧用現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B出力100V、115Vコンセント個数4入力200V電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2プラグ4P 20A
携帯用トランスRTBシリーズ スワロー電機携帯用トランスRTBシリーズスワロー電機
45,980税込50,578
1個
18日以内出荷から43日以内出荷
単相単巻、降圧用、現場工事用。
絶縁種別B入力電圧(V)200出力電圧(V)100、115タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵)コンセント個数4電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A
電源トランス(降圧専用タイプ) 150VA スワロー電機電源トランス(降圧専用タイプ) 150VAスワロー電機
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
電源トランス(降圧専用タイプ) 7500VA スワロー電機電源トランス(降圧専用タイプ) 7500VAスワロー電機
219,800税込241,780
1個
33日以内出荷
電源トランス(降圧専用タイプ) 6000VA スワロー電機電源トランス(降圧専用タイプ) 6000VAスワロー電機
159,800税込175,780
1個
18日以内出荷
電源トランス(降圧専用タイプ) 10KVA スワロー電機電源トランス(降圧専用タイプ) 10KVAスワロー電機
259,800税込285,780
1個ほか
33日以内出荷
携帯用トランスTBNシリーズ スワロー電機携帯用トランスTBNシリーズスワロー電機
56,980税込62,678
1個
15日以内出荷
単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。 仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。 TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
絶縁種別B入力電圧(V)100、200出力電圧(V)100、115、200コンセント個数4電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具