絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(44)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,333)
  • マキタ(2,313)
  • エスコ(1,144)
  • BOSCH(ボッシュ)(729)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(422)
  • Panasonic(パナソニック)(417)
  • ミルウォーキーツール(359)
  • 日東工器(327)
  • ハタヤリミテッド(282)
  • 日動工業(281)
  • SK11(153)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • オグラ(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(111)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【インパクト機能付き】 電動ドライバー(47 点セット) ブロードウォッチ【インパクト機能付き】 電動ドライバー(47 点セット)ブロードウォッチ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
◎インパクト機能付き ◎LED ライト付き ◎磁気チャックでビットの取り付けが簡単 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎充実したアクセサリー ◎ドライバーのハンドル回して、ガンタイプ/ペン型タイプの切り替えが可能
セット内容本体、ビット(46 本)、USB 充電ケーブル質量(g)(本体・ケース・付属品含む)総質量:約780回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(mm)約165×135×40本体質量(g)約225ケース寸法(mm)約210×170×60入力USB 5Vバッテリー電圧(V)4.7トルク(N・m)3.6バッテリー容量(mAh)1800
電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー ブロードウォッチ電動工具用21Vリチウムイオンバッテリーブロードウォッチ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
バッテリーパック21V1200mAh
用途充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー質量(g)約285バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)21
21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2) ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
・バッテリーパック2個付きでのお得なセット。・ブラシレスモーターの採用により、安定した速度制御を実現。・2段階の変速、20段階のトルク制御で様々なワークに対応。・LEDライトで手元を明るく照らします。・充電式で電源がないところでも使用できます。
用途各種ネジ締め、穴加工に付属品本体、バッテリーパック(2個)、収納ケース材質ABS、鉄、合成ゴム寸法(mm)約150×200×80質量(g)約830回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~150(高速)最大トルク(N・m)25~30モーターブラシレス機能チャック:3/8(10mm)バッテリー電圧(V)21充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)1200適合アダプタAC-DC21-1A
コードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属) ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属)ブロードウォッチ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
6段階の回転速度調節。 偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。 簡単にパット交換ができる。 大容量バッテリーで長時間の使用が可能。 コードレスで取り回しよく作業が可能。 付属パッド径 約14.5cm 波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途仕様【専用ACアダプタ】AC-DC21-1A質量(g)約1170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約14.5×29×15
電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー ブロードウォッチ電動工具用21Vリチウムイオンバッテリーブロードウォッチ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
バッテリーパック21V3000mAh
用途充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー寸法(mm)約75×70×120質量(g)約530バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)21バッテリー容量(mAh)3000バッテリー容量(Wh)55.5
充電式ドライバー ブロードウォッチ充電式ドライバーブロードウォッチ
2,698税込2,968
1個
欠品中
◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 ◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル材質ABS、鉄寸法(mm)約140×40×38質量(g)約130回転数(min-1[r.p.m])220入力USB 5Vバッテリー電圧(V)4.7トルク(N・m)2.5充電時間(分)約45バッテリー容量(mAh)1500
21V充電式電動ドリルドライバー(本体のみ) ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体のみ)ブロードウォッチ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・ブラシレスモーターの採用により、安定した速度制御を実現。 ・2段階の変速、20段階のトルク制御で様々なワークに対応。 ・LEDライトで手元を明るく照らします。 ・充電式で電源がないところでも使用できます。
用途各種ネジ締め、穴加工に付属品本体材質ABS、鉄、合成ゴム寸法(mm)約150×200×80質量(g)約830回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~150(高速)モーターブラシレス機能チャック:3/8(10mm)最大トルク25~30Nm適合バッテリー定格21V
電動ドリルアタッチメント レシプロソ―(替刃6種セット) ブロードウォッチ電動ドリルアタッチメント レシプロソ―(替刃6種セット)ブロードウォッチ
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
◎お手持ちの電動ドリルに取り付けて、レシプロソーとして使用ができるアタッチメント ◎木材用や金属用の刃が6種付属 ◎しっかりレシプロソーを保持できる持ち手付き
セット内容本体、ハンドル、替刃(6 本)寸法(mm)約140×145×75(ハンドル含む)質量(g)約285(ハンドル含む)取付軸三角軸
強力ブロワー エアーガン 強風 黒色 小型 軽量 ブロードウォッチ強力ブロワー エアーガン 強風 黒色 小型 軽量ブロードウォッチ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
風圧450g以上の強力ブロワー充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
用途切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし仕様最高風圧:460g定格電圧(V)DC21 またはDC18本体寸法(mm)約150×240×90本体質量(g)約525
電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー ブロードウォッチ電動工具用21Vリチウムイオンバッテリーブロードウォッチ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
バッテリーパック21V4500mAh
用途充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー寸法(mm)約75×90×120質量(g)約770バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)21バッテリー容量(mAh)4500バッテリー容量(Wh)83.2
コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属) ブロードウォッチコードレス ブロワ/集塵機(充電器付属)ブロードウォッチ
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。 掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで 清掃作業をスムーズに行えます。 充電式で電源がないところでも使用できます。 大容量バッテリーで長時間の使用が可能。 コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A質量(g)約570タイプ充電器付属風量(m3/min)0~3.0バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)21.5バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
エアーガン ブロワー 超強風力 4段階風量調節 白色 コードレス ノズル付き ブロードウォッチエアーガン ブロワー 超強風力 4段階風量調節 白色 コードレス ノズル付きブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
風圧1600g以上の強力ブロワー4段階の風量調整が可能充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
用途切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし仕様最高風圧:1600gセット内容本体、ノズル(2種)定格電圧(V)DC21 またはDC18本体寸法(mm)約120×250×85本体質量(g)約480最大電流(A)35最大電力(W)710
コードレス ブロワ/集塵機(充電器無) ブロードウォッチコードレス ブロワ/集塵機(充電器無)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。 掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで 清掃作業をスムーズに行えます。 充電式で電源がないところでも使用できます。 コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。質量(g)約570タイプ充電器無風量(m3/min)0~3.0バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)21.5バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
コードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器無) ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器無)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
6段階の回転速度調節。 偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。 簡単にパット交換ができる。 コードレスで取り回しよく作業が可能。 付属パッド径 約14.5cm 波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途質量(g)約1170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約14.5×29×15

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具