絞り込み
ブランド
  • CRTワールド
  • モノタロウ(44)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,337)
  • マキタ(2,318)
  • エスコ(1,145)
  • BOSCH(ボッシュ)(730)
  • 修理(713)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(418)
  • ミルウォーキーツール(356)
  • 日東工器(327)
  • 日動工業(281)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(153)
  • EARTH MAN(147)
  • 大阪ジャッキ製作所(130)
  • ミスターマイスター(125)
  • オグラ(125)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風塵トッタロー(集塵袋) CRTワールド風塵トッタロー(集塵袋)CRTワールド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
送排風機タイプダストパック。 お手持ちの送排風機に取付けるだけで粉じん・ホコリを吸取る集じん機に変身。
用途塗料系、セメント系粉体の混合撹拌時に発生する粉じん。ハツリ作業時に発生する粉じん。集じんが十分でないサンダー掛けで漏れる粉じん。アンカー打ち等、ドリル工事で発生する粉じん。ダクトホースを使用して別の場所に粉じんを垂れ流せない現場。寸法(mm)Φ330×3000能力2μの粉じん回収率70%連続使用時間(時間)約3~8
アートサンダーα CRTワールドアートサンダーαCRTワールド
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
集じんサンダーに凝縮された快適機能。卓越したパワフル集塵性能。特殊:枚羽根Xサンダーの回転力を利用し、作業時の粉じん・埃を強力に排出し、回収。耐久性&パワフルモーター搭載。フレキシブルカバー:ゴム仕様にする事でカップが常に施工面に追従、より粉じんを逃さず快適な研磨作業ができます。
仕様自動排じん回収機能搭載セット内容アートサンダーα本体、サイドハンドル、レンケチホース:1.2m、専用工具箱、回収袋:60×40cm回転数(min-1[r.p.m])9000電源100V/7.4A本体質量(kg)約2.3
NEW マルテー研た 本体・プレートセット CRTワールドNEW マルテー研た 本体・プレートセットCRTワールド
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
手軽に使える100V仕様ながら強力な研磨力。 豊富なアタッチメントで幅広い作業に対応。 ハンドル部が脱着可能、車・軽トラックにも積め、積み下ろしも簡単な軽量コンパクト設計。 75dBの低騒音設計で現場を選ばず使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])1000電源(V)AC100電流(A)(50/60Hz)14/13消費電力(kW)1切削幅(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×950×840付属品ベースプレート・アートカップ取付プレート本体質量(kg)45
アートカッター「大陽」 CRTワールドアートカッター「大陽」CRTワールド
239,800税込263,780
1セット
7日以内出荷
新原理のカッター採用により、100Vの電源でも高いパワーで驚異的な切削力を発揮。 振動や打撃音・切削音の大幅な低減にも成功、疲れにくく快適な作業環境を実現したハンドサイズの研削機。 軟質(ウレタン系)塗材から樹脂(モルタル系)塗材の厚さ最大3mmまでの研削が可能です。
用途壁面・床面の塗材と貼物の切削処理。電圧(V)100消費電力(W)800最大切削深さ(mm)3切削幅(mm)30

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具