電動ドリル用クイックリリースソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。
クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ビット二面幅(mm)6.35関連資料(0.2MB)
インパクト用スタッドボルトセッターTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25関連資料(0.3MB)
電動ドリル用スタッドボルトセッターTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
コードレスシンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
充電時間(分)約20(高速フル充電)無負荷回転数(min-1[r.p.m])16仕様ブラシレスモータ搭載トラスコ品番494-3333セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書対応左右両回転トルク(N・m)【制御】40~200差込角(sq.)12.7繰返し精度(%)±5
コードレスシンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980