絞り込み
ブランド
  • FESTOOL
  • モノタロウ(45)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,337)
  • マキタ(2,320)
  • エスコ(1,144)
  • BOSCH(ボッシュ)(732)
  • 修理(713)
  • Panasonic(パナソニック)(419)
  • 京セラインダストリアルツールズ(395)
  • ミルウォーキーツール(374)
  • 日東工器(328)
  • 日動工業(283)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(147)
  • 大阪ジャッキ製作所(131)
  • ミスターマイスター(125)
  • オグラ(125)
  • PROXXON(プロクソン)(124)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • エクセン(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドミノチップ FESTOOLドミノチップFESTOOL(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(85個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
ドミノカッター DF500用 FESTOOLドミノカッター DF500用FESTOOL
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
ドリリングダストノズル D27-BSD FESTOOLドリリングダストノズル D27-BSDFESTOOL
6,798税込7,478
1個
当日出荷
床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。 集じん機とともにお使いください。 ダストフリーでしっかり保持します。 穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。
用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用トラスコ品番760-2685適合機種564606、564606J材質ホール内側:ニッケルスティール質量(g)184ドリル径(Φmm)~12
コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOLコードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみFESTOOL
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800
ドミノクロスストッパー FESTOOLドミノクロスストッパーFESTOOL
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
100~205mmの間で連続した等間隔の加工ができます 材料の端からドミノホールセンター位置を100~205mmに簡単に設定できます
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品トラスコ品番229-8270質量(kg)0.216
ドミノハンドレイルフェンス FESTOOLドミノハンドレイルフェンスFESTOOL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
丸棒を固定させるのに最適です。 Φ35~60mmの丸棒の固定。
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品トラスコ品番229-8272質量(kg)0.188
ドミノトリムストッパー FESTOOLドミノトリムストッパーFESTOOL
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
細い角材などの加工の際、材料をしっかり挟み安定させることができます 22~70mmまでの材料を固定できます
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品トラスコ品番229-8271質量(kg)0.227
コードレスジグソー PSC420EB-Li FESTOOLコードレスジグソー PSC420EB-LiFESTOOL
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。 3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。 ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。 ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。 スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業にトラスコ品番226-9888セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)質量(kg)2.4切断能力(mm)アルミニウム20
コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5 FESTOOLコードレスジグソー PSBC420EB-Li 5FESTOOL
92,980税込102,278
1台
当日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。電圧(V)18ストローク数(min-1)1000~3800ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木材120付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701質量(kg)3.1バッテリー電圧(V)18
バッテリー BPC 18 18V 5.2Ah L FESTOOLバッテリー BPC 18 18V 5.2Ah LFESTOOL
72,980税込80,278
1台
当日出荷
電池パックです。
質量(kg)0.715種類電池パック電圧(V)18
コンパウンド FESTOOLコンパウンドFESTOOL
7,098税込7,808
1本(500mL)
当日出荷から翌々日出荷
ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。
用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
1ステップポリッシュコンパウンド FESTOOL1ステップポリッシュコンパウンドFESTOOL
8,988税込9,887
1本
当日出荷
ノンシリコンコンパウンドです。 1ステップスピードコンパウンドです。
用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。適合STEP1 塗装後のポリッシング用トラスコ品番835-4905ホワイト容量500ml品名MPA5010
充電器 MXC 3 10.8V FESTOOL充電器 MXC 3 10.8VFESTOOL
20,980税込23,078
1台
当日出荷
FESTOOLの10.8Vバッテリー用充電器です。
トラスコ品番760-2472質量(kg)0.6消費電力(VA)42
バッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XS FESTOOLバッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XSFESTOOL
26,980税込29,678
1個
当日出荷
FESTOOLの10.8Vバッテリー工具用2.6Ahバッテリーです。
トラスコ品番772-6481質量(kg)0.26
スプリンターガード TS55REQ FESTOOLスプリンターガード TS55REQFESTOOL
4,098税込4,508
1セット(5個)
当日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
スプリンターガード TS 55/75 FESTOOLスプリンターガード TS 55/75FESTOOL
4,098税込4,508
1セット(5個)
当日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162
コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set FESTOOLコードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah SetFESTOOL
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES FESTOOLコードレスドリル 偏芯チャック DD-ESFESTOOL
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。 隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。 セントロテック式で着脱が簡単です。
用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業仕様セントロテック式トラスコ品番760-1824適合機種564529、564530質量(g)389
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus FESTOOLコードレスドリル C 15 Li 4.2 PlusFESTOOL
90,980税込100,078特価
1台
取扱停止中
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450充電時間(分)70付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6
ガイドレール FS FESTOOLガイドレール FSFESTOOL
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷から17日以内出荷
用途木工作業用材質アルミ

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具