絞り込み
ブランド
  • 西田製作所
  • モノタロウ(38)
  • BOSCH(ボッシュ)(712)
  • DIAMOND(113)
  • EARTH MAN(132)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,112)
  • IKURATOOLS(育良精機)(93)
  • Panasonic(パナソニック)(240)
  • PROXXON(プロクソン)(101)
  • SK11(151)
  • アサダ(89)
  • アルゴファイルジャパン(591)
  • エクセン(118)
  • エスコ(862)
  • オグラ(105)
  • ハタヤリミテッド(227)
  • マキタ(2,241)
  • 京セラインダストリアルツールズ(407)
  • 大阪ジャッキ製作所(113)
  • 日動工業(280)
  • 日東工器(291)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーパンチ用大軸 西田製作所

    フリーパンチ用大軸

    西田製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途パンチシャフトトラスコ品番852-2147質量(g)222直径×長さL(Φmm×mm)19×120
  • T型コネクタ圧縮ヘッド 西田製作所

    T型コネクタ圧縮ヘッド

    西田製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    T型コネクタ圧縮専用のヘッドです
    トラスコ品番852-0386
  • ケーブルカッタヘッド 西田製作所

    ケーブルカッタヘッド

    西田製作所
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷
    作業性の良いカニバサミ方式を採用しています マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
    トラスコ品番852-0397
  • マルチパワーツール T型コネクタ圧縮ヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール T型コネクタ圧縮ヘッド

    西田製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190トラスコ品番868-3836質量(kg)2.7能力T型コネクタ T20~T190mm2適合アダプタETS190-AD
  • マルチパワーツール T型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール T型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド

    西田製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    用途T型コネクタと六角の圧縮に。トラスコ品番160-7827質量(kg)1.3
  • マルチパワーツール フリーパンチヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール フリーパンチヘッド

    西田製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    トラスコ品番149-3900幅(mm)196質量(kg)2.5高さ(mm)97奥行(mm)60能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
  • アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド 西田製作所

    アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド

    西田製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NCトラスコ品番149-3899質量(kg)2能力T型コネクタ T20~T240mm2適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
  • マルチパワーツール 六角圧縮用アダプタ 西田製作所

    マルチパワーツール 六角圧縮用アダプタ

    西田製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。
    用途六角圧縮に。トラスコ品番149-4028質量(g)120適合ヘッドNC-M-HE100
  • マルチパワーツール 端子圧着ヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール 端子圧着ヘッド

    西田製作所
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1セット
    3日以内出荷
    裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
    用途端子圧着工具。質量(kg)2.9
  • フリーパンチ 厚鋼刃物セット 西田製作所

    フリーパンチ 厚鋼刃物セット

    西田製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    当日出荷
    ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
    トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
  • フリーパンチ薄鋼刃物セット 西田製作所

    フリーパンチ薄鋼刃物セット

    西田製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    当日出荷
    ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
    仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
  • 横切り刃物 西田製作所

    横切り刃物

    西田製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。 油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。
    用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物材質鉄鋼幅(mm)56高さ(mm)110
  • 西田 マルチ端子圧着ヘッド 西田製作所

    西田 マルチ端子圧着ヘッド

    西田製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様電線の端子圧着(14sq~200sq)トラスコ品番852-0373質量(kg)3.1
  • ケーブルカッタヘッド 西田製作所

    ケーブルカッタヘッド

    西田製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-0398質量(kg)2.3切断能力(mm2)600V-IV/500(径35)、600V-CV/200×3芯(径54)、600V-CVT/200(径55)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具