ジグソーE-Value当日出荷
木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400電流(A)4.2電源コード(m)2ストローク数(min-1[回/分])800~3000ストローク幅(mm)18切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)左右0~45
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります