カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 充電工具 本体(2)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(5)

電動工具 :「SDS max 19」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSMAX マキタSDSMAXマキタ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
シャンク形状SDSプラスシャンク
ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(旧:日立工機)ドリルビット(SDSmaxシャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
20ミリ充電式ハンマドリル マキタ20ミリ充電式ハンマドリルマキタ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)max40蓄電池形名BL4025充電器形名DC40RA充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32関連資料(3.89MB)振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
部品 ハンマドリル DH45ME HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH45MEHiKOKI(旧:日立工機)
3,990税込4,389
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DAHiKOKI(旧:日立工機)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
20ミリ充電式ハンマドリル マキタ20ミリ充電式ハンマドリルマキタ
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
セット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)max40蓄電池形名BL4025充電器形名DC40RA充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32関連資料(3.89MB)振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具