カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「nsd-340」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)キラ・コーポレーション
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13質量(kg)72コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、手動、汎用ボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1031ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330電動機の極数4P(開放)電動機(kW)0.25Vベルト形長×数A×39回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800機械主軸テーパJT6

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具