カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(1)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(1)
絞り込み

電動工具 :「tbs-50」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上バンドソー 京セラインダストリアルツールズ卓上バンドソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
●各種木材・アルミ板等の直線切り・曲線切りや別販売品の水槽タンクセットとダイヤモンドブレードを組み合わせればタイルや石材の切断もできる周速度が調節できる小型バンドソーです ●木材・アルミ板の直接・曲線切りに最適です ●別販売品の水槽タンクセットを組み合わせるとタイルや石材の切断ができます ●周速度が調節できる回転数調整ダイヤル付です ●別販売品の集じんホースとアダプターを接続すれば集じん機と接続ができて粉じんの少ない作業が可能です
用途各種木材・アルミの切断加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20テーブル寸法(mm)200×200電源(V)単相100電流(A)1消費電力(W)90コード長さ(m)1.7テーブル傾斜角(°)0~45(右)付属品帯鋸刃(M-1142)×1・角度切りガイド×1・L型レンチ(大・5mm)×1・L型レンチ(中・2.5mm)×1・L型レンチ(小・2mm)×1・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)×1質量(kg)6材質本体・本体カバー:アルミダイカスト・ABS/タイミングベルト:ポリウレタン/電源コード:ビニル型番TBS-50電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
水槽タンクセット 京セラインダストリアルツールズ水槽タンクセット京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途タイルや石材切断にM-1145(ダイヤモンドブレード)使用時に必要。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

tbs-50特集
おすすめ人気ランキング
電動工具