キャビネット・ツールキャビネット :「小物 収納 引き出し」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明この引き出し収納ユニットを使用すると、作業スペースを整頓できます。16 個の引き出しで、ハードウェアのような小物を分離して便利に保管できます。ユニット自体を積み重ねて使用できるため、使用可能なスペースを最大限に活用できます。 引き出しは使いやすく Durable ポリプロピレン製で、滑らかな操作と耐久性を備えています。半透明なので、内部が何であるか、前面にラベル用のスロットがあります。このキャビネットの耐衝撃性プラスチックケースには、同じ種類の他の収納ユニットとしっかりフィットするダブテールスロットがあります。幅 208 mm 高さ 208 mm の正方形の形状なので、互いに並べて TOP に置くのに便利です。 この引き出し収納ユニットは、ホームオフィスから、小型アイテムを安全に保管する必要がある商業作業場まで、あらゆる場所に最適な収納ソリューションです。特長と利点引き出し収納ユニット 16 個の引き出し 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き 132 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様引出し数 = 16ケースの材質 = プラスチック高さ = 208mm奥行 = 208mm深さ = 132mm透明な引き出し = あり引出し材質 = プラスチック色 = 透明
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明この つの引き出しを備えた収納ユニットを使用すれば、作業場やガレージをすっきり整理できます。ハードウェアの小物を保管し、並べ替えたままにするのに最適です。機能的な設計と頑丈な構造により、頑丈な選択肢になります。 つの引き出しは x の構成で配置されています。ユニットは正方形で、高さは 208 mm 、幅は 208 mm です。キャビネットの側面にあるダブテールスロットを使用すると、同じ種類の他のユニットにロックできます。この方法でスタックすることで、スペースを効率的に使用できます。半透明のプラスチック製引き出しで内部を簡単に確認でき、それぞれの引き出しに前面にスロットがあり、明確なラベルが付いています。耐久性を高めるため、エンクロージャは耐衝撃性プラスチック製で、引き出しはポリプロピレン製です。 この引き出し収納ユニットは、キットを家庭で注文したり、オフィス環境で重要なアイテムにアクセスしやすくしたりするのに最適です。特長と利点引き出し収納ユニット 8 つの引き出し 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き: 222 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様引出し数 = 8ケースの材質 = プラスチック高さ = 208mm奥行 = 208mm深さ = 222mm透明な引き出し = あり引出し材質 = プラスチック色 = 透明
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷