キャビネット・ツールキャビネット :「引き出し」の検索結果

キャビネット・ツールキャビネットはさまざまなアイテムを収納するための棚のことを指します。引き出しのついたタイプが多く、作業で使用するツールを収納するためのツールキャビネットから製品の製造などに使用される部品を収納するためのパーツキャビネットなど、サイズや形状はさまざま。別売りの仕切りなどを組み合わせることによって、効率良く収納することができます。複数を組み合わせて連結できるタイプや、引き出しがクリア素材でできたもは中身が見えやすいので整理整頓するのに便利です。収納したいアイテムの大きさや用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出し数 = 30。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 420mm。奥行 = 270mm。深さ = 130mm。透明な引き出し = なし。引出し材質 = プラスチック。チルト引き出し = なし。色 = Black。壁取付 = あり。。RS Pro のプラスチック製引き出し収納. RS Pro のこのプラスチック製収納ユニットは、日常的なあらゆる収納ニーズに最適です。耐久性に Durable 黒色ポリプロピレン製で、 30 個又は 40 個のセミクリアな引き出しを備えています。要件に応じて選べます。 この収納引き出しは、さまざまな場所に配置でき、自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。留め具やその他のコンポーネントなど、あらゆる小型部品の保管に最適です。. 特長と利点. .あらゆる小型部品の収納に最適 . 30 個または 40 個のボックスドロワーが用意されています .自立式又は壁面取り付け型の収納ユニットとして使用可能(壁面固定具は別売り) .黒色プラスチックキャビネット .半透明のプラスチック製引き出し .ポリプロピレン製のキャビネットと引き出し. 用途. .ホームストレージ .オフィスストレージ . ガレージ . 作業場 . 倉庫. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

プラスチック製の小型部品保管キャビネットです。日常的に使用する小~中サイズ部品や固定具の保管に適しています。安定した場所で積み重ね可能 壁面取り付け可能 作業台での使用に最適 強化プラスチック製の棚 定期的に必要な部品や使用中の部品を置ける凹んだキャビネットトップ 抜け落ち防止のストッパーを備えた引き出し 各引き出しに仕切りを取り付ける場所があり、部品を簡単に整理可能 ユニットには、壁面取り付け用のキーホールスロットが付属(固定具は別売り) 仕切りとIDラベルが付属
仕様高さ = 190mm奥行 = 300mm深さ = 135mm引出し材質 = プラスチック
1袋(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. 引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。 小さな部品の保管に理想的です。 引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。
仕様引出し数 = 7ケースの材質 = プラスチック高さ = 138mm奥行 = 138mm深さ = 431mm透明な引き出し = なし引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = なし色 = グレー壁取付 = なし
1キット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明すっきりと整理して、キットを手元に置いておくのに便利な RS Pro の引き出し収納ユニットです。これは、作業スペースに適したシンプルなソリューションです。4 段の引き出しとコンパクトなフットプリントにより、作業台、棚、床のスペースを効率的に活用することができます。 頑丈なポリプロピレン引き出しは半透明なので、中が何であるかを確認できます。また、それぞれの引き出しの前面にスロットがあるため、簡単に変更できるラベリングが可能です。キャビネットケースは、軽量でありながら頑丈なヘビーデューティプラスチック製なので、忙しい環境でも引き裂きや摩耗に耐えられます。両側のダブテールスロットを使用すると、同じタイプの複数のユニットをロックできます。角形の引き出しユニットの寸法は、幅 208 mm 高さ 208 mm で、並べて積み重ねたり TOP に取り付けたりすることができます。 この引き出し収納ユニットを使用すると、オフィスの作業場や事務用品をきちんと整理しておけます。特長と利点引き出し収納ユニット 引き出し 4 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き: 222 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様引出し数 = 4ケースの材質 = プラスチック高さ = 208mm奥行 = 208mm深さ = 222mm透明な引き出し = あり引出し材質 = プラスチック色 = 透明
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 3ケースの材質 = PP高さ = 242mm奥行 = 600mm深さ = 210mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 4ケースの材質 = PP高さ = 206mm奥行 = 600mm深さ = 178mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 5ケースの材質 = PP高さ = 168mm奥行 = 600mm深さ = 140mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 9ケースの材質 = PP高さ = 68mm奥行 = 600mm深さ = 78mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明この つの引き出しを備えた収納ユニットを使用すれば、作業場やガレージをすっきり整理できます。ハードウェアの小物を保管し、並べ替えたままにするのに最適です。機能的な設計と頑丈な構造により、頑丈な選択肢になります。 つの引き出しは x の構成で配置されています。ユニットは正方形で、高さは 208 mm 、幅は 208 mm です。キャビネットの側面にあるダブテールスロットを使用すると、同じ種類の他のユニットにロックできます。この方法でスタックすることで、スペースを効率的に使用できます。半透明のプラスチック製引き出しで内部を簡単に確認でき、それぞれの引き出しに前面にスロットがあり、明確なラベルが付いています。耐久性を高めるため、エンクロージャは耐衝撃性プラスチック製で、引き出しはポリプロピレン製です。 この引き出し収納ユニットは、キットを家庭で注文したり、オフィス環境で重要なアイテムにアクセスしやすくしたりするのに最適です。特長と利点引き出し収納ユニット 8 つの引き出し 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き: 222 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様引出し数 = 8ケースの材質 = プラスチック高さ = 208mm奥行 = 208mm深さ = 222mm透明な引き出し = あり引出し材質 = プラスチック色 = 透明
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 132 mm 、透明この RS Pro の引き出し収納ユニットを使用すれば、家庭やオフィスを整理してすっきり整理できます。 GET TOP8 つの引き出しを備えた便利な収納ソリューションで、スペースをより効率的に使用できます。 ユニットの引き出しはポリプロピレン製で、外側は高密度プラスチック製なので耐久 Durable です。また、軽量で持ち運びにも便利です。引き出しの半透明の色により、中が見えるので、前面のスロットにより簡単にラベルを付けることができます。キャビネットの側面にはダブテールスロットがあるため、任意のサイズの類似のユニットと一緒に確実にロックできます。 この引き出し収納ユニットは、 RS PRO の安全性と品質に関する広範なテストに合格しています。また、欧州及び米国規格向けに ANSI 及び BS EN 認定も取得しています。オフィスの整理や小規模コンポーネントの作業場での分離に最適です。特長と利点引き出し収納ユニット 8 つの引き出し 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き 132 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様引出し数 = 8ケースの材質 = プラスチック高さ = 208mm奥行 = 208mm深さ = 132mm透明な引き出し = あり引出し材質 = プラスチック色 = 透明
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

引出し数 = 6。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 208mm。奥行 = 325mm。深さ = 90mm。透明な引き出し = あり。引出し材質 = プラスチック。チルト引き出し = あり。色 = Black。壁取付 = なし。。RSチルト式引き出しインターロックキャビネット. RSインターロックキャビネットを使用すれば、保管に関するニーズに対する独自のソリューションを作成できます。 このキャビネットには、4、6、8個のチルト式引き出しと引き出し付きの16ユニットバージョンがあります。 あらゆるサイズ及び組み合わせで構築できるので、モジュラ形式で拡張可能な作業空間として利用できます。. 特長と利点: . 作業場、ガレージ、小屋、家庭内でのヘビーデューティ用途に適したインターロックキャビネット製品 . チルト式引き出しは、留め具などの小さな部品や小さなコンポーネントの保管に最適です。 . このキャビネットはすべての側面にインターロックが付いているので、モジュラ形式での拡張が簡単です。 . 頑丈で耐久性の高いプラスチック製 . 軽量
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明この引き出し収納ユニットを使用すると、作業スペースを整頓できます。16 個の引き出しで、ハードウェアのような小物を分離して便利に保管できます。ユニット自体を積み重ねて使用できるため、使用可能なスペースを最大限に活用できます。 引き出しは使いやすく Durable ポリプロピレン製で、滑らかな操作と耐久性を備えています。半透明なので、内部が何であるか、前面にラベル用のスロットがあります。このキャビネットの耐衝撃性プラスチックケースには、同じ種類の他の収納ユニットとしっかりフィットするダブテールスロットがあります。幅 208 mm 高さ 208 mm の正方形の形状なので、互いに並べて TOP に置くのに便利です。 この引き出し収納ユニットは、ホームオフィスから、小型アイテムを安全に保管する必要がある商業作業場まで、あらゆる場所に最適な収納ソリューションです。特長と利点引き出し収納ユニット 16 個の引き出し 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き 132 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様引出し数 = 16ケースの材質 = プラスチック高さ = 208mm奥行 = 208mm深さ = 132mm透明な引き出し = あり引出し材質 = プラスチック色 = 透明
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

引出し数 = 4。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 208mm。奥行 = 325mm。深さ = 90mm。透明な引き出し = あり。引出し材質 = プラスチック。チルト引き出し = あり。色 = Black。壁取付 = なし。。RS PRO V6
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

引出し数 = 8。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 208mm。奥行 = 325mm。深さ = 90mm。透明な引き出し = あり。引出し材質 = プラスチック。チルト引き出し = あり。色 = Black。壁取付 = なし。。RS PRO 6
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

引出し数 = 20。ケースの材質 = PP。高さ = 210mm。奥行 = 270mm。深さ = 130mm。透明な引き出し = あり。引出し材質 = PP。チルト引き出し = なし。色 = Black。壁取付 = あり。。RS Pro のプラスチック製引き出し収納. RS Pro のこのプラスチック製収納ユニットは、日常的なあらゆる収納ニーズに最適です。耐久性に Durable 黒色ポリプロピレン製で、 30 個又は 40 個のセミクリアな引き出しを備えています。要件に応じて選べます。 この収納引き出しは、さまざまな場所に配置でき、自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。留め具やその他のコンポーネントなど、あらゆる小型部品の保管に最適です。. 特長と利点. .あらゆる小型部品の収納に最適 . 30 個または 40 個のボックスドロワーが用意されています .自立式又は壁面取り付け型の収納ユニットとして使用可能(壁面固定具は別売り) .黒色プラスチックキャビネット .半透明のプラスチック製引き出し .ポリプロピレン製のキャビネットと引き出し. 用途. .ホームストレージ .オフィスストレージ . ガレージ . 作業場 . 倉庫. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明この 段引き出し収納ユニットは、工具、オフィス用品、家庭用品の整理に最適です。所有物を引き出しに保管し、スペースをより効率的に利用できます。 どちらの引き出しも、耐久性に優れた軽量 Durable ポリプロピレン製で、滑らかに動きます。半透明なので、中身をすばやく見ることができます。前面にはラベル貼りやすいスロットがあります。ヘビーデューティなプラスチック外側の両側にあるダブテールスロットにより、同じタイプのユニットをしっかりとロックできます。ベンチ、棚、床のスペースを最大限に活用するには、互いに積み重ねる TOP を使うか、横に並べます。 欧州及び米国安全規格の ANSI 及び BS EN 認定を取得しており、 RS Pro シリーズのすべての製品について広範なテストに合格しています。作業場やオフィスを整理したり、自宅で整理したりするのに最適なソリューションです。特長と利点ストレージユニット 引き出し 2 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き: 222 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様引出し数 = 2ケースの材質 = プラスチック高さ = 208mm奥行 = 208mm深さ = 222mm透明な引き出し = あり引出し材質 = プラスチック色 = 透明
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷