キャビネット・ツールキャビネット :「棚 フック」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 卓上スタンド TOP. RS Pro TOP スタンドについてこの汎用性と高品質のユニットは、作業領域に追加することで貴重な作業スペースを解放し、日常的な使用に備えて省スペースで実用的な収納ソリューションを実現するのに不可欠です。このベンチ収納スタンドには、ラインビン収納容器や工具用のフックなどを吊るすためのスロットがあり、これは柔軟で機能的なユニットで、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. .スチール製ルーバーパネルには 2 本の脚が付いており、軽量でポータブルな収納パネルを備えているので、貴重な作業スペースを解放できます .積み重ね可能な容器およびネストできる容器システムと互換性があります .エポキシ粉体コーティングのルーバーパネルにより、高い耐久性、容易な清掃、耐腐食性を実現 .スロット付きの穴は事前にカットされているため、壁、キャビネット、ベンチ、ラックなどに簡単に取り付けて、安定性と安全性を高めることができます . 2 種類のサイズを用意: ; 448-5360 448-5360 . 500 x 500 mm ; 448-5376 448-5376 . 1000 x 500 mm. 用途:. 収納容器及びスタンドは、用途に関係なく作業スペースに追加するのに非常に便利です。最も貴重な機能は、ねじ、ナット、ボルトなどのさまざまな小さなアイテムを保持できることで、収納スペースを最大限に活用できるようにすることです。さらに、スタンドに収納フックを使用するときに、工具を吊るすためにも使用されます。このタイプの収納ソリューションは、作業台や作業台を整理するのに最適です。ルーバーパネル及びプラスチック部品入れは、主に機械工、職人、家庭用 DIY 愛好家、愛好家によって使用されています。. 作業バン / 移動式の作業エリアで使用できますか.. 作業台内のパネルにしっかりと取り付けて、部品入れを保持する場合に使用できます。ただし、車両が動いてビン内のアイテムが落下して紛失する GET が発生する可能性があるため、これが最適な保管方法ではない場合があります. バックプレート / スタンドの材質は何ですか.. パネルは軟鋼製で、非常に軽量で、ほぼあらゆる表面に取り付けることができます。また、ルーバーパネルはエポキシコーティングされているため耐腐食性が高く、耐摩耗性に優れており、作業場や工場などに適しています. 収納容器は含まれていますか.. いいえ、収納箱やスピゴットは付属していませんが、このスタンドには以下のアクセサリが収納されます。 ; 390-3356 390-3356 、 ; 484-4006 484-4006 、 ; 374-1552 374-1552. このパネルは壁に取り付けることができますか.. はい、このパネルは壁面取り付け可能です。 6 か所に穴開け加工済みの固定穴が付いているため、簡単に取り付けられます. ユニットは自立しますか.. はい。ユニットには 2 本のスチール脚が付いているので自立できますが、安定性を高めるために、事前にドリルで開けた固定穴を使用してベンチスタンドを強化することをお勧めします. 注:. .固定具は含まれていません .収納容器は付属しておらず、ベンチスタンドのみ
仕様タイプ = ベンチスタンドポータブル = ありビン材質 = スチール全高 = 500mm全幅 = 1000mm色 = 青
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷