3列10段 パーツキャビネットエスコ当日出荷
仕切板30枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31Aアズワン品番65-2294-94
5列3段 パーツキャビネットエスコ当日出荷
仕切板30枚付
引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。
キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。
落下を防止する引出し構造
積み重ね可能
仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33アズワン品番65-2295-68
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります