キャビネット・ツールキャビネット :「棚 引き出し」の検索結果
関連キーワード
透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
トラスコ品番457-1851
材質スチール
質量(kg)127
高さ(mm)1281
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
引出し数6
最大積載量(kg)1200
荷姿完成品
引出し組合せ(DX200GT)6
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
材質(窓)アクリル
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
トラスコ品番457-2025
材質スチール
質量(kg)70
高さ(mm)681
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
引出し数3
最大積載量(kg)600
荷姿完成品
引出し組合せ(DX200GT)3
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×681
材質(窓)アクリル
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
中二階構造で、引出し内上部のスペースを有効活用!
用途OSデラックス・スタンダード7型キャビネット引出し高さ150mm以上にお使い頂けます。
付属品縦仕切板3枚
トラスコ品番324-4525
適合機種DX200GT・DX150(G)・DX200(G)・7D150・7D200
材質スチール
高さ(mm)52
奥行(mm)248
間口(mm)711
色(本体)ブラック
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。ミゼットキャビネットは現在使用中の棚の上、作業台の上、キャビネット上等、気軽にお使い頂けるキャビネットです。全段の引出がロックされるオールロック機構。引出し開閉ストローク310mm(88.5%)。引出し1枚当り均等耐荷重20kg
引出し寸法(mm)59・119
塗装粉体塗装
引出し1枚当り均等耐荷重50kg
引出し開閉ストローク427mm(85.4%)
全段の引出しがロックされるオールロック機構。
収納に便利な仕切付。
タイプライト(T5)タイプ/軽量型
塗装粉体塗装
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。