キャビネット・ツールキャビネット :「ラック 棚受け」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 トラスコ品番283-3425 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) タイプ引き出し(小)42・(大)6 組立時間2人50分 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1802 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 トラスコ品番283-3387 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)101 高さ(mm)1202 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)30・(大)3 奥行(mm)450 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 外寸法・高さ(mm)1202 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1202 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)820
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 トラスコ品番283-3379 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)78 高さ(mm)1202 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)30・(大)3 奥行(mm)300 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 外寸法・高さ(mm)1202 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1202 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)820
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 トラスコ品番283-3417 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)113 高さ(mm)1802 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)42・(大)6 奥行(mm)300 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1802 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷