キャビネット・ツールキャビネット :「中量棚」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。M3型ボルトレス300kgタイプの品番M3-6364に納まるサイズになっています。
セット内容見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板(引出1段につき):パーティション1枚、デバイダー4枚
材質スチール
高さ(mm)1040
奥行(mm)535
間口(mm)835
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×535×1040
2018年トラスコ掲載ページ8 0638
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×540×960
2018年トラスコ掲載ページ8 0639
棚板2枚付。小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種TWB-900 TWB-900C
材質本体:スチール
高さ(mm)880
奥行(mm)300
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)50
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
最大積載量(kg/台)250
木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。