キャビネット・ツールキャビネット :「仕切り板 収納」の検索結果
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
高さ(mm)168
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg)12
荷姿完成品
仕切板調整ピッチ2mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168
有効内寸法・奥行(mm)209
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
材質(引出し)AS樹脂
透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。
小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。
材質ダンボール
板厚(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0579
オールロックシリンダ錠で一度にすべての引き出しにロックができます。引き出し1段にカード差しが1つ付いています。(見出しカード・カバー付)。引き出しはシングルレール機構です。軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。ワイドサイズでは収納性にも優れています。
奥行(mm)412
間口(mm)500
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。
材質ダンボール
板厚(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0579
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。M3型ボルトレス300kgタイプの品番M3-6364に納まるサイズになっています。
セット内容見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板(引出1段につき):パーティション1枚、デバイダー4枚
材質スチール
高さ(mm)1040
奥行(mm)535
間口(mm)835
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×535×1040
2018年トラスコ掲載ページ8 0638
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。