キャビネット・ツールキャビネット :「木製棚板」の検索結果

キャビネット・ツールキャビネットはさまざまなアイテムを収納するための棚のことを指します。引き出しのついたタイプが多く、作業で使用するツールを収納するためのツールキャビネットから製品の製造などに使用される部品を収納するためのパーツキャビネットなど、サイズや形状はさまざま。別売りの仕切りなどを組み合わせることによって、効率良く収納することができます。複数を組み合わせて連結できるタイプや、引き出しがクリア素材でできたもは中身が見えやすいので整理整頓するのに便利です。収納したいアイテムの大きさや用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(棚板:オレンジ) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800 最大積載量(kg/台)250
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ) 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ) 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング