絞り込み
材質(本体)
スチール・樹脂
材質(引出し)
スチール・プラスチック(硬質樹脂)・樹脂
色(本体)
アイボリー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最大積載量(kg)
0.2・0.3・0.7・1・12・15・20・25・30・48・50・100・120・150・160・180・210・240・300・1000・最大積載量(kg)をもっと見る
質量(kg)
0~1未満・1~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~110未満・110~120未満・140~150未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャビネット・ツールキャビネットはさまざまなアイテムを収納するための棚のことを指します。引き出しのついたタイプが多く、作業で使用するツールを収納するためのツールキャビネットから製品の製造などに使用される部品を収納するためのパーツキャビネットなど、サイズや形状はさまざま。別売りの仕切りなどを組み合わせることによって、効率良く収納することができます。複数を組み合わせて連結できるタイプや、引き出しがクリア素材でできたもは中身が見えやすいので整理整頓するのに便利です。収納したいアイテムの大きさや用途に応じて選ぶと良いでしょう。
982件中 961982
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 引き出しユニット RS PRORS PRO 引き出しユニットRS PRO
8,998税込9,898
1袋(2個)
翌々日出荷
プラスチック製の小型部品保管キャビネットです。日常的に使用する小~中サイズ部品や固定具の保管に適しています。安定した場所で積み重ね可能 壁面取り付け可能 作業台での使用に最適 強化プラスチック製の棚 定期的に必要な部品や使用中の部品を置ける凹んだキャビネットトップ 抜け落ち防止のストッパーを備えた引き出し 各引き出しに仕切りを取り付ける場所があり、部品を簡単に整理可能 ユニットには、壁面取り付け用のキーホールスロットが付属(固定具は別売り) 仕切りとIDラベルが付属
仕様高さ = 190mm奥行 = 300mm深さ = 135mm引出し材質 = プラスチック
RS PRO 引き出しユニット RS PRORS PRO 引き出しユニットRS PRO
19,980税込21,978
1キット
5日以内出荷
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。 小さな部品の保管に理想的です。 引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。
仕様引出し数 = 7ケースの材質 = プラスチック高さ = 138mm奥行 = 138mm深さ = 431mm透明な引き出し = なし引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = なし色 = グレー壁取付 = なし
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRORS PRO ティルトドロアユニットRS PRO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 3ケースの材質 = PP高さ = 242mm奥行 = 600mm深さ = 210mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRORS PRO ティルトドロアユニットRS PRO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 4ケースの材質 = PP高さ = 206mm奥行 = 600mm深さ = 178mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRORS PRO ティルトドロアユニットRS PRO
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 5ケースの材質 = PP高さ = 168mm奥行 = 600mm深さ = 140mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRORS PRO ティルトドロアユニットRS PRO
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 9ケースの材質 = PP高さ = 68mm奥行 = 600mm深さ = 78mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
仕切板 エスコ仕切板エスコ
2,390税込2,629
1パック(50枚)
翌日出荷
材質ABS樹脂サイズ(mm)147×90×4(H)適合キャビネットEA957F-11A、EA957F-21A、EA957F-22A、EA957F-23A、(旧)EA957F-12
パーツキャビネット エスコパーツキャビネットエスコ
23,200税込25,520
1台
翌日出荷
付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(24枚)。引出し3列8段。仕切板24枚付。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引き出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン)質量(kg)15引出し内寸法(mm)120×218×69(H)サイズ(mm)444×222×642(H)適合仕切板EA957F-32引出し耐荷重(kg)10
パーツキャビネット(ドア付) エスコパーツキャビネット(ドア付)エスコ
70,600税込77,660
1台
翌日出荷
引出し4列12段。仕切板48枚付き。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。ドア付。コーナーガード付。引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能。鍵付。
材質小窓:PS(ポリスチレン)質量(kg)31高さ(mm)970材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)270間口(mm)587引出し数4列12段引出し内寸法(mm)120×218×69(H)材質(引出し)ABS樹脂適合仕切板EA957F-32引出し耐荷重(kg)10
パーツキャビネット GIGAパーツキャビネットGIGA
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
グリーン購入法適合
2ドアウォールマウントツールキャビネット BAHCO(バーコ)2ドアウォールマウントツールキャビネットBAHCO(バーコ)
94,980税込104,478
1台
30日以内出荷
車輪付きピラミッド型ツールパネル BAHCO(バーコ)車輪付きピラミッド型ツールパネルBAHCO(バーコ)
129,800税込142,780
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番384-1971
ツールパネル用L/U型フックセット 5PCS BAHCO(バーコ)ツールパネル用L/U型フックセット 5PCSBAHCO(バーコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9089
SKX5000用キー KTCSKX5000用キーKTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SKX3206/3209/3106/3603/3605/3705/3712/5706/5708/5714/7006NR/5205/5206/5105/5106/5606/5608/5614用のスペアキーです。
パーツキャビネットワゴン ギガ・セレクションパーツキャビネットワゴンギガ・セレクション
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
キャスター付きキャビネットワゴンです。
材質(車輪)PP(耐油タイプ)キャスター固定×2、自在ストッパ付×2キャスター径(Φmm)125外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)973.5×412×1012有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
回転式パーツキャビネット ギガ・セレクション回転式パーツキャビネットギガ・セレクション
34,980税込38,478
1個ほか
翌々日出荷
回転タイプのキャビネットです。省スペースで、収納可能です。細かい部品の収納にぴったりです。
材質(本体)スチール奥行(mm)449間口(mm)518材質(引出し)ABS/PS色(本体)ブラック
SG785(54015)用レールストッパー SIGNET(シグネット)SG785(54015)用レールストッパーSIGNET(シグネット)
99税込109
1個
翌日出荷
SG785用レールストッパーSG785・SG783用レールストッパー。
ピックケース/ピックエルエル ナカバヤシピックケース/ピックエルエルナカバヤシ
389税込428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オプション油受 サカエオプション油受サカエ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質ステンレスSUS430(2B仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
NWキャビネットワゴンオプションパーティション(ヨコ仕切) サカエNWキャビネットワゴンオプションパーティション(ヨコ仕切)サカエ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合適合NWキャビネットワゴン浅引出し用外寸(幅W×高さH)(mm)386×77RoHS指令(10物質対応)対応
NWキャビネットワゴンオプションパーティション(タテ仕切) サカエNWキャビネットワゴンオプションパーティション(タテ仕切)サカエ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
ピックケース用 ヨコ仕切板 サカエピックケース用 ヨコ仕切板サカエ
309税込340
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット・ツールキャビネット