キャビネット・ツールキャビネットはさまざまなアイテムを収納するための棚のことを指します。引き出しのついたタイプが多く、作業で使用するツールを収納するためのツールキャビネットから製品の製造などに使用される部品を収納するためのパーツキャビネットなど、サイズや形状はさまざま。別売りの仕切りなどを組み合わせることによって、効率良く収納することができます。複数を組み合わせて連結できるタイプや、引き出しがクリア素材でできたもは中身が見えやすいので整理整頓するのに便利です。収納したいアイテムの大きさや用途に応じて選ぶと良いでしょう。
中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構)TRUSCO30日以内出荷
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚タイプシリンダー錠付
中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構)TRUSCO30日以内出荷
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚色グリーンタイプシリンダー錠付
中量キャビネットVE6S型(3ロック安全機構)TRUSCO30日以内出荷
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚色グリーンタイプシリンダー錠付
中量キャビネットVE5S型(3ロック安全機構)TRUSCO9日以内出荷から30日以内出荷
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合で燃、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚タイプシリンダー錠付
ヴィドマー ファインキャビネットFC-180AムラテックKDS20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納仕様ロッキング付トラスコ品番136-7222セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)53.9色グリーン又はアイボリー高さ(mm)850奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-60×3最大積載量(kg)1350塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×850
LVR型キャビネットTRUSCO当日出荷から9日以内出荷
軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。
付属品見出しカード:引き出し一段につき1枚付属仕切板:引き出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取りはずしは可能ですが、位置の変更はできません)材質スチールタイプシリンダー錠付奥行(mm)412間口(mm)392均等荷重(kg)30荷姿完成品
ライトキャビネット5型大阪製罐翌々日出荷から4日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属材質スチール色グレー奥行(mm)557間口(mm)591均等荷重(kg)50荷姿完成品色(本体)グレーロック機構ラッチ機構付
ライトキャビネット大阪製罐3日以内出荷から4日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属材質スチール奥行(mm)557間口(mm)591均等荷重(kg)50荷姿完成品色(本体)グリーン
3段キャビネットW色TRUSCO5日以内出荷
引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。
トラスコ品番466-8278適合機種GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール質量(kg)26色ホワイト高さ(mm)415タイプ鍵付タイプ奥行(mm)660間口(mm)457最大積載量(kg)415引出し組合せ(浅型)-、(深型)3色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×660×415引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)370×454×113(83)
デラックスキャビネットDX型 最大積載量600kg 引出し3段大阪製罐4日以内出荷
透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mmトラスコ品番457-2025材質スチール質量(kg)70高さ(mm)681タイプシリンダー錠付奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200引出し数3最大積載量(kg)600荷姿完成品引出し組合せ(DX200GT)3色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×681材質(窓)アクリル引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
中量キャビネット(3段引出)天板付TRUSCO7日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付トラスコ品番461-4666材質スチール質量(kg)102高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)100引出し数H200 2個、H400 1個最大積載量(kg)400荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 2個、H400 1個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
中量キャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付TRUSCO7日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付トラスコ品番461-4674材質スチール質量(kg)118高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)100引出し数H200 2個、H400 1個最大積載量(kg)400荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 2個、H400 1個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
スリーロック中量キャビネット(3段引出)天板付TRUSCO7日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付トラスコ品番461-4682材質スチール質量(kg)123高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)150引出し数H200 2個、H400 1個最大積載量(kg)600荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 2個、H400 1個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
スリーロックキャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付TRUSCO15日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付トラスコ品番461-4691材質スチール質量(kg)129高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)150引出し数H200 2個、H400 1個最大積載量(kg)600荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 2個、H400 1個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
ミゼットキャビネット(ライトグレー)大阪製罐4日以内出荷
小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。全段の引出しがロックされるオールロック機構大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。引出し1枚当り平均荷重20kg(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)2枚 デバイダー(小仕切)No-2(98mm)4枚No-3(148mm)2枚トラスコ品番457-2351材質スチール質量(kg)18高さ(mm)423タイプオールロック奥行(mm)407間口(mm)418均等荷重(kg)20引出し数H120 3個最大積載量(kg)100引出し組合せH120 3個塗装粉体塗装色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×423
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
側面金網エスコ税込¥6,928~¥6,298~