絞り込み
ブランド
  • スリーエッチ(20)
  • AIOULE(ふじわら)(19)
  • エスコ(17)
  • TRUSCO(5)
  • ハイロジック(3)
使用ロープ径(mm)
  • 8(26)
  • 9.5(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 13(9)
  • 14(3)
  • 15(2)
使用荷重(t)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.125(16)
  • 0.127464527(4)
  • 0.15(6)
  • 0.17(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(18)
  • 0.26(4)
  • 0.3(5)
  • 0.453(2)
  • 0.675(1)
材質
  • スチール(22)
  • ステンレス(28)
  • 樹脂(5)
  • 鋳鉄(3)
車輪径(Φmm)
  • 50
  • 18(4)
  • 20(2)
  • 25(14)
  • 30(5)
  • 32(7)
  • 38(6)
  • 40(4)
  • 44(3)
  • 60(10)
  • 75(51)
  • 76(6)
  • 90(16)
  • 100(38)
  • 102(7)
  • 125(18)
  • 127(2)
  • 150(15)
  • 175(13)
  • 200(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
8(26)
9.5(3)
10(3)
12(3)
13(9)
14(3)
15(2)
固定滑車たて型一体型 スリーエッチ固定滑車たて型一体型スリーエッチ(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
クランプ滑車 スリーエッチクランプ滑車スリーエッチ(9件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
セミブルック(滑車) ハイロジックセミブルック(滑車)ハイロジック(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
固定滑車よこ型 スリーエッチ固定滑車よこ型スリーエッチ(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
シンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチシンプルスナッチ フック型ベアリング入スリーエッチ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
仕様フック型ベアリング入
シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCOシンプル型滑車 シャックル式TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール
固定滑車戸車型 スリーエッチ固定滑車戸車型スリーエッチ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
シンプルヤーディング フック型ベアリング入 スリーエッチシンプルヤーディング フック型ベアリング入スリーエッチ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
滑車(ステンレス製) エスコ滑車(ステンレス製)エスコ
4,180税込4,598
1個
当日出荷から翌日出荷
固定滑車(縦型) 縦型 TRUSCO固定滑車(縦型) 縦型TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8944材質/仕上スチール質量(g)380基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-80軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車) AIOULE(ふじわら)プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車)AIOULE(ふじわら)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
固定ブロック(タテ型1車) スリーエッチ固定ブロック(タテ型1車)スリーエッチ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質使用軸受ベアリング
固定滑車 横型 TRUSCO固定滑車 横型TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8937材質/仕上スチール質量(g)380基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-39軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
固定滑車(横型) 横型 TRUSCO固定滑車(横型) 横型TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8938材質/仕上スチール質量(g)380基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-40軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
鉄ブルック(滑車) 固定型 ハイロジック鉄ブルック(滑車) 固定型ハイロジック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
滑車・ブルックシリーズ
鉄ブルック(滑車) 回転型 ハイロジック鉄ブルック(滑車) 回転型ハイロジック(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
適合ワイヤ径(Φmm)8以下取付穴径(Φmm)9
固定滑車 縦型 TRUSCO固定滑車 縦型TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8943材質/仕上スチール質量(g)380基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-79軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
ホース掛け滑車 AIOULE(ふじわら)ホース掛け滑車AIOULE(ふじわら)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワッシャー2枚、六角ナット3個付きのホース掛け滑車です。
ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)ボックス滑車(MCナイロン車)AIOULE(ふじわら)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
ボックス滑車(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)ボックス滑車(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)固定ブロックBT型(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入 スリーエッチシンプル鉄ブロック フック型ベアリング入スリーエッチ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
固定滑車 たて型分離式 スリーエッチ固定滑車 たて型分離式スリーエッチ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
固定ブロック タテ型1車 50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車 50mmAIOULE(ふじわら)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーシャックル(合成樹脂車ベアリング入) AIOULE(ふじわら)プーリーシャックル(合成樹脂車ベアリング入)AIOULE(ふじわら)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
プーリーシャックル(合成樹脂車) AIOULE(ふじわら)プーリーシャックル(合成樹脂車)AIOULE(ふじわら)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62アズワン品番64-2297-54軸受種類メタル
シンプル型ブロック スリーエッチシンプル型ブロックスリーエッチ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。 全長が短くて空間を有効に活用可能。 シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 勿論安全係数5以上で設計、強力安全。 使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
質量(g)910シャフト径(Φmm)10全長A(mm)910幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法E(mm)10長さD(mm)フック幅折れピン:60厚さC(mm)57溝幅G(mm)9
サンマブロック(ステンレスシーブ) ステンレス AIOULE(ふじわら)サンマブロック(ステンレスシーブ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質SUS304ステンレス
固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車50mmAIOULE(ふじわら)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車50mmAIOULE(ふじわら)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HS-6材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】ベアリング
50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HS-1材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】メタル
50x10mm シーブ エスコ50x10mm シーブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-1材質穴径(Φmm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)9
ステンレスシンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチステンレスシンプルスナッチ フック型ベアリング入スリーエッチ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
材質ステンレス質量(g)520全長A(mm)180幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
固定ブロック(タテ型2車) スリーエッチ固定ブロック(タテ型2車)スリーエッチ
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質使用軸受ベアリング
ステンレス固定滑車 たて型二車 スリーエッチステンレス固定滑車 たて型二車スリーエッチ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7417材質ステンレス寸法A(mm)100基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)58寸法C(mm)84車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受メタル車数2
滑車(ステンレス製/2車) エスコ滑車(ステンレス製/2車)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷から8日以内出荷
プーリーシャックル(ステンレス車ベアリング入) AIOULE(ふじわら)プーリーシャックル(ステンレス車ベアリング入)AIOULE(ふじわら)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
50mm 滑 車(ステンレス製/2車) エスコ50mm 滑 車(ステンレス製/2車)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)使用ロープ径:~Φ15、車径:50、全長:128質量(g)566車溝幅(mm)16アズワン品番64-7988-37
滑車