滑車 :「滑車」の検索結果

滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ開閉式です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。
質量(kg)1脚:17 揚程(mm)300 揚力(kN)29.4
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ドラム制動装置
折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
付属品平ベルト、六角棒レンチ#4 質量(kg)20 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265 適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の専用シャフト(水準器付)です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。シャフトのみ。 使用荷重(t)10 シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
1個
319,800 税込351,780
96日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ドラム制動装置
ドラム制動装置でラクラクスピードコントロールします。ドラム鍔にベルトが均一に当たります。ジャッキを選ばず取付可能です。
質量(kg)39 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1850(最大2720)×160(最大290) 適合幅(mm)ドラム鍔:48~90 ドラム外径(mm)(適合)Φ800~2800
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。 質量(kg)87(1脚あたり) 使用荷重(t)10 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
1個
1,598,000 税込1,757,800
96日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)10tケーブルジャッキ一式
キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
質量(kg)87(本体一脚の質量) 揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150 使用荷重(kg)10 揚力(kN)98 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545 対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下 シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
1台
1,598,000 税込1,757,800
50日以内出荷

トラスコ品番818-3868 質量(kg)1脚:40、シャフト:25 高さ(mm)800~110 シャフト径(Φmm)70 揚程(mm)300 揚力(kN)49 台座寸法(mm)W160×L800 シャフト長さ(mm)1800
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷