5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)10tケーブルジャッキ一式
キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
質量(kg)87(本体一脚の質量) 揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150 使用荷重(kg)10 揚力(kN)98 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545 対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下 シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
1台
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ドラム制動装置
折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
付属品平ベルト、六角棒レンチ#4 質量(kg)20 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265 適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ドラム制動装置
ドラム制動装置でラクラクスピードコントロールします。ドラム鍔にベルトが均一に当たります。ジャッキを選ばず取付可能です。
質量(kg)39 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1850(最大2720)×160(最大290) 適合幅(mm)ドラム鍔:48~90 ドラム外径(mm)(適合)Φ800~2800
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。
質量(kg)1脚:17 揚程(mm)300 揚力(kN)29.4
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

トラスコ品番818-3868 質量(kg)1脚:40、シャフト:25 高さ(mm)800~110 シャフト径(Φmm)70 揚程(mm)300 揚力(kN)49 台座寸法(mm)W160×L800 シャフト長さ(mm)1800
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷