滑車 :「固定滑車縦型」の検索結果
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
関連キーワード
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
8(2)
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質SUS304
質量(g)550
材質(車輪)ステンレス
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
寸法A(mm)36
寸法F(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法I(mm)58
寸法J(mm)80
寸法G(mm)41
寸法K(mm)5
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス(304電解)
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.94
使用荷重(N)2940
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質SUS304
質量(g)510
材質(車輪)ステンレス
寸法L(mm)98
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス(304電解)
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.94
使用荷重(N)2940
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。