絞り込み
ブランド
  • Greenlee
  • エスコ(122)
  • スリーエッチ(45)
  • AIOULE(ふじわら)(40)
  • TRUSCO(9)
  • 水本機械製作所(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • 釜原鉄工所(5)
  • ハイロジック(4)
  • Miller Industries(4)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • BEAVER(ビーバー)(3)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • コンドーテック(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 清水(1)
  • 富士商(1)
材質
  • スチール(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
フックタイプケーブル滑車 Greenleeフックタイプケーブル滑車Greenlee
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。幅(mm)178フック寸法(mm)(開き)25.4最大荷重(kN)17.8最大ケーブル径(Φmm)114
クイックアジャストケーブル滑車台 Greenleeクイックアジャストケーブル滑車台Greenlee
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。スライド部分を調整して様々なサイズのケーブルラックに素早く取付ができます。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4076幅(mm)178質量(kg)6.13高さ(mm)229奥行(mm)540材質(フレーム)スチール直径(mm)(ローラー)155スライド幅(mm)292~540最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
ベース型ケーブル滑車台 Greenleeベース型ケーブル滑車台Greenlee
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。街路灯などの取付ボルト配置に適合するようにベースが設計されています。電線管へのケーブル挿入をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4064幅(mm)280質量(kg)10.49高さ(mm)444奥行(mm)280材質(フレーム)スチール直径(mm)(ローラー)150最大荷重(kN)2.2最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
差込型ケーブル滑車2.5インチ幅 Greenlee差込型ケーブル滑車2.5インチ幅Greenlee
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4046幅(mm)355質量(kg)2.45高さ(mm)158奥行(mm)177材質(フレーム)スチール管内径(Φmm)(挿入可能)63直径(mm)(ローラー)155最大荷重(kN)引張角度15°:8.4、30°:4.4、45°:3.1、60°:2.4、75°:2.2、90°:2.2最大ケーブル径(Φmm)55材質(滑車)アルミ
差込型ケーブル滑車2インチ幅 Greenlee差込型ケーブル滑車2インチ幅Greenlee
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4061幅(mm)320質量(kg)4.72高さ(mm)152奥行(mm)177材質(フレーム)スチール管内径(Φmm)(挿入可能)50直径(mm)(ローラー)155最大荷重(kN)引張角度15°:7.7、30°:4.0、45°:2.8、60°:2.2、75°:2.0、90°:2.0最大ケーブル径(Φmm)43材質(滑車)アルミ
ケーブルラック用滑車台(ワイドタイプ) Greenleeケーブルラック用滑車台(ワイドタイプ)Greenlee
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4058幅(mm)127質量(kg)7.77高さ(mm)172奥行(mm)559材質(フレーム)スチールフック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)152最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
ケーブルラック用滑車台 Greenleeケーブルラック用滑車台Greenlee
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4062幅(mm)127質量(kg)5.52高さ(mm)172奥行(mm)305材質(フレーム)スチールフック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)152最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
フックタイプケーブル滑車 Greenleeフックタイプケーブル滑車Greenlee
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4054材質フレーム:スチール、滑車:アルミ幅(mm)178質量(kg)14.24高さ(mm)796奥行(mm)457フック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)457最大荷重(kN)17.8最大ケーブル径(Φmm)114
滑車
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら