滑車 :「滑車」の検索結果
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
関連キーワード
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
6(4)
6.4(5)
7(4)
8(17)
9.5(6)
10(16)
12(12)
14(8)
16(6)
20(4)
使用ロープ径(mm)をもっと見る
折れピンにより振動にも安全です。
スイベル式(360°回転)
仕様●材質:スチール●仕様:オーフベアリング型●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●使用荷重:350kg●全長:220mm●重量:1.3kg
アズワン品番65-2313-07
1個
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm
アズワン品番65-2313-09
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量:1.5kg●材質:ステンレス
アズワン品番65-2313-34
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:~12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mm
アズワン品番65-2313-08
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です。
ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量(g):1600●材質:ステンレス
アズワン品番65-2313-28
1個
¥24,700
税込¥27,170
8日以内出荷
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
スイベル式(360°回転)
ベケット付
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
ロープ用
仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg
アズワン品番65-2313-73
1個
¥70,800
税込¥77,880
翌日出荷
ベケット付
スイベル式(360°回転)
ロープ用
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kg
アズワン品番65-2313-72
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして
エスコ品番EA987HL-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)95
寸法A(mm)32
寸法F(mm)10
寸法D(mm)7
寸法E(mm)11
寸法B(mm)56
寸法C(mm)27
寸法G(mm)9
取付穴径(Φmm)4.2
材質(軸受)メタル
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)240
質量(kg)1.5
適合ワイヤ径(Φmm)~4.7
アズワン品番64-2297-70
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316)
全長222
質量(kg)1.41
アズワン品番64-2297-56
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)305
質量(kg)3
適合ワイヤ径(Φmm)~6.4
アズワン品番64-2297-71
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316)
全長248
質量(kg)2.68
適合ワイヤ径(Φmm)~6.3
アズワン品番64-2297-59
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316)
全長248
質量(kg)2.68
アズワン品番64-2297-57
1個
¥27,700
税込¥30,470
8日以内出荷
エスコ品番EA987SA-75B
材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状オーフ型
全長(mm)228
質量(kg)1.1
径(Φmm)【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)37
寸法t(mm)24
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)108
寸法B1(mm)25
寸法t1(mm)54
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。