「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
シンプルで安価な固定滑車です。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8943
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-79
軸受種類(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)1.25
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8937
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)32
寸法B(mm)100
寸法C(mm)58
アズワン品番64-8723-39
軸受種類(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)1.25
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
万能クランプ
スリーエッチ
税込¥24,178~
¥21,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。