滑車 :「ベアリング用オイル」の検索結果
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
8(4)
10(4)
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)58
寸法K(mm)Φ5
H(mm)80
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)51
寸法K(mm)Φ5
車幅(mm)15
H(mm)81
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)71
寸法K(mm)5
車幅(mm)15
H(mm)101
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番506-1893
材質枠材:SUS304/車材:SUS303
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
使用荷重(kg)150
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
車径(mm)50
寸法G(mm)41
寸法K(mm)Φ5
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受ステンレス含油メタル
車幅(mm)12.8
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。