滑車 :「取り付け台座」の検索結果
関連キーワード
固定ブロック ヨコ型90mm用の取り付け台座です。(KW)幅広タイプにも使用可能。
質量(g)500
寸法L(mm)226
寸法A(mm)132
寸法F(mm)15
寸法D(mm)94
寸法E(mm)166
寸法B(mm)196
寸法C(mm)60
寸法G(mm)3
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。