「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
6(2)
8(6)
9(2)
10(8)
13(5)
14(2)
16(4)
18(5)
22(6)
24(4)
使用ロープ径(mm)をもっと見る
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。
寸法L(mm)57
寸法A(mm)30
寸法B(mm)13
寸法C(mm)7.5
車幅(mm)8.5
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1450
溝幅(mm)10
寸法A(mm)60
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)53
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)15
H(mm)83
タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2105
材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大:8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法D(mm)3.5
寸法C(mm)18
寸法B1(mm)13
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)51
寸法K(mm)Φ5
車幅(mm)15
H(mm)81
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)58
寸法K(mm)Φ5
H(mm)80
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2090
材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1220
寸法L(mm)166
溝幅(mm)10
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法C(mm)94
車幅(mm)15
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)90
寸法L(mm)166
使用荷重(kg)400
溝幅(mm)22
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)30
寸法C(mm)94
使用ロープ径(mm)22
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
幅広タイプのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800
寸法L(mm)166
溝幅(mm)18
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)24
寸法E(mm)57
寸法C(mm)94
車幅(mm)20
幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600
寸法L(mm)166
溝幅(mm)18
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)24
寸法E(mm)30
寸法C(mm)94
車幅(mm)20
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)50
使用荷重(kg)150
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法D(mm)21
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
使用ロープ径(mm)~14
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)71
寸法K(mm)5
車幅(mm)15
H(mm)101
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)90
使用荷重(kg)400
溝幅(mm)22
寸法A(mm)60
寸法D(mm)30
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
使用ロープ径(mm)22
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100
寸法L(mm)166
溝幅(mm)10
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法C(mm)94
車幅(mm)15
幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800
溝幅(mm)18
寸法A(mm)60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)57
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)87
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)20
H(mm)117
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)50
使用荷重(kg)150
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)21
寸法E(mm)25
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用ロープ径(mm)~14
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2300
溝幅(mm)10
寸法A(mm)60
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)73
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)15
H(mm)103
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600
溝幅(mm)18
寸法A(mm)60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)30
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)60
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)20
H(mm)90
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番506-1893
材質枠材:SUS304/車材:SUS303
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
使用荷重(kg)150
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
車径(mm)50
寸法G(mm)41
寸法K(mm)Φ5
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受ステンレス含油メタル
車幅(mm)12.8
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。