ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250
最大使用荷重(kg)250
自重(g)300
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。