ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール 動画あり
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な柱部手動伸縮タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。 材質アルミ合金 揚程(m)2.7 全高(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格吊荷重(t)0.5
1台
1,098,000 税込1,207,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。 材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198,000 税込1,317,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
材質アルミ合金
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。 材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789,800 税込868,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
高さ(mm)Ho:3116 タイプシングルガータクレーン 全幅W(mm)1200
1セット
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 定格荷重(t)0.5 仕様壁・柱取り付け式 トラスコ品番460-8208 質量(kg)97 アーム長さ(cm)300 旋回角度(°)180
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
定格荷重(t)0.5 仕様サイドローラ有・無:あり最大車輪圧(kN)3.92 トラスコ品番457-9941 種別ローヘッド形 質量(kg)71 車輪径(Φmm)95 スパン(m)(最大)9 適合レール幅(mm)75、100、125
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
定格荷重(t)0.5 仕様サイドローラ有・無:なし最大車輪圧(kN)3.5 トラスコ品番457-9933 種別ローヘッド形 質量(kg)45 車輪径(Φmm)85 スパン(m)(最大)6 適合レール幅(mm)75、100、125
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にしたキャスター付きクレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。従来のようなクレーン設置工事も不要で分解組立も容易です。用途に応じてガーダの高さを200mmごとに調整できます。
高さ(mm)2064~3064 備考キャスター付き 定格荷重(kg)500 スパン(m)4.5
1台
679,800 税込747,780
60日以内出荷

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング