「使用荷重(t)」から絞り込む
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプスーパーツール29日以内出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
トラスコ品番627-2056全長(mm)1275全幅(mm)455揚程(m)1.77・2.22定格荷重(t)0.1・0.12全高(mm)2570アーム長さ(m)最大1.1
ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプスーパーツール翌々日出荷
ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプスーパーツール翌々日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。
※フォークリフト必須商品です
トラスコ品番268-4929全長(mm)1275質量(kg)105全幅(mm)445揚程(m)2028定格荷重(t)0.15全高(mm)2389アーム長さ(mm)最大765
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール3日以内出荷
自在アームスライド式です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト揚程(m)3(チェーン)コード長さ(m)3(電源/押しボタン)旋回角度(°)360(柱取付部)アーム長さ(m)4
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール3日以内出荷
自在アームスライド式です。アームの組み立て、分解が簡単です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
仕様柱取り付け式付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト揚程(m)3(チェーン)コード長さ(m)3(電源/押しボタン)旋回角度(°)180(柱取付部)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)揚程(m)3.1有効高さ(m)2.8全高(m)3.4
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
組み立て・取り付けも簡単に行えます。
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール3日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
キャスター付で移動が自由にできます。
仕様移動式揚程(m)3有効高さ(m)2.685旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)アーム長さ(m)2
二速電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型スーパーツール10日以内出荷
自在アームスライド式です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型スーパーツール10日以内出荷
自在アームスライド式です。
天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
アームの組み立て、分解が簡単です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式スーパーツール10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
キャスター付で移動が自由にできます。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3有効高さ(m)2685アーム長さ(m)2
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型スーパーツール3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型スーパーツール3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式スーパーツール10日以内出荷
アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型スーパーツール3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
組み立て・取り付けも簡単に行えます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
フリークレーン セットスーパーツール4日以内出荷から59日以内出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセットセット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット材質特殊鋼
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型スーパーツール翌々日出荷から7日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
マルチクレーン(軽量型)スーパーツール当日出荷から59日以内出荷
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
ジブクレーン(柱取付・溶接型)スーパーツール翌々日出荷から7日以内出荷
建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。
規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)スーパーツール翌々日出荷から7日以内出荷
建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。
規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途荷物の移動作業に便利。材質スチール揚程任意全高任意
ジブクレーン(床固定・アーム関節型)スーパーツール翌々日出荷から7日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
ジブクレーン(床固定式)スーパーツール翌々日出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.25仕様床固定式トラスコ品番460-1726質量(kg)443揚程(m)3.0角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180アーム長さ(mm)4全高(m)3.25取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
マルチクレーン (低床型)スーパーツール翌々日出荷から6日以内出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1tonスーパーツール10日以内出荷
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300
スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.3m、容量:490kg)スーパーツール11日以内出荷
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1912質量(kg)109揚程(m)2.3全高(m)2.5全幅(cm)300
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)スーパーツール11日以内出荷
建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)容量:160kgスーパーツール11日以内出荷
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.16仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式トラスコ品番460-1599質量(kg)50アーム長さ(cm)190旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)スーパーツール11日以内出荷
建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
スーパー 柱取付式ジブクレーン(シンプル型)スーパーツール10日以内出荷から11日以内出荷
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式アーム長さ(cm)360旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
スーパー 床固定式ジブクレーン(シンプル型)容量:100kgスーパーツール11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
定格荷重(t)0.1仕様ニューシンプルタイプ床固定式トラスコ品番460-1581質量(kg)284揚程(m)3.1全高(m)3.4アーム長さ(cm)370旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)スーパーツール11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
仕様床固定式旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります