特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150 旋回角度(°)180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VK-10専用のすべり止めスパイクです。
材質ダクタイル鋳造製 対応機種VK-10専用
1セット(3個)
9,198 税込10,118
当日出荷

PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250 最大使用荷重(kg)250 自重(g)300
1セット
699 税込769
4日以内出荷

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング