ジブクレーン・サドル・クイッククレーン :「ミニクレーン」の検索結果

ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用 種別C形ビーム 最大回転角度(°)180 ブラケット間隔(m)0.4
1式
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様ウインチ巻上式 高さ(mm)(足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150 旋回角度(°)180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール 動画あり
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
定格荷重(t)0.1 仕様ニューシンプルタイプ床固定式 トラスコ品番460-1581 質量(kg)284 揚程(m)3.1 全高(m)3.4 アーム長さ(cm)370 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
429,800 税込472,780
11日以内出荷

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 定格荷重(t)0.25 仕様壁・柱取り付け式 トラスコ品番460-8241 質量(kg)65 アーム長さ(cm)300 旋回角度(°)180
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷

揚程(m)3.1 定格荷重(t)0.16 全高(m)3.4 取付穴径(Φmm)ホイスト:30 旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)0.2 仕様移動式 トラスコ品番460-1661 質量(kg)651 揚程(m)3 全高(m)3.3 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
879,800 税込967,780
11日以内出荷

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1882 質量(kg)124 揚程(m)2.8 全高(m)3 全幅(cm)300
1台
789,800 税込868,780
10日以内出荷

コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.16 仕様床固定式 トラスコ品番460-1653 質量(kg)332 揚程(m)3.1 全高(m)3.26 アーム長さ(cm)400 旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
499,800 税込549,780
11日以内出荷

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります