ジブクレーン・サドル・クイッククレーン :「移動式クレーン」の検索結果

ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)0.2 仕様移動式 トラスコ品番460-1661 質量(kg)651 揚程(m)3 全高(m)3.3 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
879,800 税込967,780
11日以内出荷

移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様ウインチ巻上式 高さ(mm)(足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール 動画あり
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)0.1 仕様移動式 トラスコ品番460-1564 質量(kg)434 揚程(m)3 全高(m)3.3 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
749,800 税込824,780
11日以内出荷

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1882 質量(kg)124 揚程(m)2.8 全高(m)3 全幅(cm)300
1台
789,800 税込868,780
10日以内出荷

アーム関節式なので、トロリー不要です。 キャスター付で移動が自由にできます。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST) 揚程(m)3 有効高さ(m)2685 アーム長さ(m)2
1台
789,800 税込868,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1921 質量(kg)259 揚程(m)2~3 全高(m)3.1 全幅(cm)300
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1891 質量(kg)273 揚程(m)2~3 全高(m)3.13 全幅(cm)300
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷

キャスター付で移動が簡単です。屋外作業が可能です。解体、移設が簡単に行えます。手動チェーンブロック/付です。寸法変更や電動仕様等、特殊対応も可能です。
用途トラックへの積み込み、積み下ろし。金型の取り付け、取り外し。組み立て作業時の荷役など。 セット内容●C環 材質スチール(SS400) 寸法(mm)(柱外寸A)3070 (柱内寸B)2830、(全高C)3300、(奥行D)1650、(揚程E)2824、(吊具F)326、(横行範囲)2150 質量(kg)180 タイプ巻上:チェーンブロック(手動)・横行 寸法(梁G)I150×75×5.5 耐荷重(kg)1000 定格荷重(kg)1000 使用条件屋内/屋外
1台
499,800 税込549,780
50日以内出荷

アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB) 2018年トラスコ掲載ページ7 1291
1台
799,800 税込879,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150 旋回角度(°)180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
高さ(mm)Ho:3116 タイプシングルガータクレーン 全幅W(mm)1200
1セット
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。 使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。 クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。
揚程(m)3.0 寸法h(mm)15 寸法A(Φmm)60
1台
869,800 税込956,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。 奥行(mm)1500 揚程(m)3
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります