ジブクレーン・サドル・クイッククレーン :「門型」の検索結果
ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。
奥行(mm)1500
揚程(m)3
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1882
質量(kg)124
揚程(m)2.8
全高(m)3
全幅(cm)300
1台
¥789,800
税込¥868,780
10日以内出荷
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1912
質量(kg)109
揚程(m)2.3
全高(m)2.5
全幅(cm)300
1個
¥689,800
税込¥758,780
11日以内出荷
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1891
質量(kg)273
揚程(m)2~3
全高(m)3.13
全幅(cm)300
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1921
質量(kg)259
揚程(m)2~3
全高(m)3.1
全幅(cm)300
1台
¥699,800
税込¥769,780
11日以内出荷
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
40日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。
移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000
質量(kg)377
揚程(m)3
1台
¥599,800
税込¥659,780
20日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
トラスコ品番314-9740
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
90日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
トラスコ品番314-9744
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
90日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。独立した各脚の伸縮が可能です。脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。ギヤードトロリが標準装備です。
トラスコ品番315-6581
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
17日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
クレーン設備のない作業現場に最適です。軸柱を中心に360度手動旋回が可能です。アジャスターボルトによる本機の固定が可能です。アルミ製プレントロリが標準装備です。
トラスコ品番315-6611
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
90日以内出荷
ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式
付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)
揚程(m)2.2~3
全幅(m)1.8~2.8
クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な柱部手動伸縮タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。
材質アルミ合金
揚程(m)2.7
全高(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格吊荷重(t)0.5
クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
クレーン設備のない作業現場に最適です。柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
トラスコ品番315-6582
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
17日以内出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様ウインチ巻上式
高さ(mm)(足)150
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。