防寒用品とは、手足や身体を温める暖房用品です。マグネット式のヒーターをテーブルやデスクの下に貼って付けると、暖房付きのテーブルやデスクに変わります。カイロには貼るタイプと貼らないタイプが2種類。貼るタイプは、衣類に貼るものやつま先用、靴下用など、使用用途に応じたカイロがあります。靴下のつま先に貼るカイロは消臭剤が入っていたり、8時間温度が持続したりするものがあります。貼らないタイプのカイロは、通勤や通学時に手軽にいつでも暖めることができ、適正温度が持続します。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ 1個、 USB-A-USB-Cケーブル 1個、 専用ポーチ 1個、 ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部 材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他 グレー 質量(g)ケーブル 約12 出力DC5V 1A(USB-A) 本体質量(g)約140 入力DC5V 2A(USB-C(R)) 連続使用可能時間約40℃(約9時間)、約50℃(約6時間)、約55℃(約4時間) USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30 バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
3,132 税込3,445
当日出荷

くつ用敷くタイプの超ロング※1なカイロです。※1桐灰カイロくつ用敷くロングとの縦寸法比 シリーズ最大級※2の発熱力! ※2桐灰カイロ足元用カイロシリーズ比 滑り止め付きでずれにくい 最高温度45℃/平均温度37℃/9時間持続
タイプ靴に入れる 標準持続時間(h)9
1セット(3足)
459 税込505
当日出荷

持続時間がメーカー最長の9時間。立ち上がりも早くなりました。 くつやくつ下になじみやすいように不織布の色を黒にしました。
温度持続時間9時間 最高温度(℃)41 平均温度(℃)35
1セット(5個)ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】 通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。 最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。 すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。
用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。 最高温度(℃)79 平均温度(℃)62
1個ほか
278 税込306
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴のつま先に敷くだけで、足もとをしっかり温めます。 安定した温感が9時間持続します。 薄型でフィットするので、違和感が少なく使用できます。 消臭効果で靴の中のニオイを抑えます。 すべり止め付きで歩いてもズレにくいです。
1セット(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くつ下のつま先に貼るだけで、足もとをしっかり温めます。 安定した温感が9時間持続します。 薄型の貼るタイプなので、ズレずにフィットし、違和感が少なく使用できます。 消臭効果で靴の中のニオイを抑えます。 くつ下の色に合わせて選べる、白と黒の2種類のカラーです。
1セット(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ズレない、かさばらない、目立たない、ホカロンミニの貼るタイプ衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間9時間。
タイプ貼るタイプ 成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉 最高温度(℃)64 温度持続時間9時間 平均温度(℃)51
1袋(10枚)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興和新薬ヘルスケアぬくぬく当番 くつ用
持続時間がメーカー最長の9時間。立ち上がりも早くなりました。 くつやくつ下になじみやすいように不織布の色を黒にしました。
温度持続時間9時間 最高温度(℃)41 平均温度(℃)35
1セット(5個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに入れてもかさばらないミニサイズ。通勤・通学、ウォーキング、レジャーやスポーツ観戦など手が悴みやすい時におすすめです。お買い求めやすい10個入り。持続時間9時間。
タイプ貼らないタイプ 成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉 最高温度(℃)70 温度持続時間9時間 平均温度(℃)56
1袋(10枚)
379 税込417
当日出荷

スリッパのつま先に敷くだけで、足もとをしっかり温めるスリッパ専用設計。 安定した温かさが9時間持続。 薄型でフィットするので違和感が少なく、使用できます。 すべり止め付きで歩いてもずれにくい。 消臭効果でスリッパの中のニオイを抑えます。
1セット(5個)
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くつ下全体に貼るので足裏全体をホカホカに。足の冷えない不思議なくつ下の断熱技術を応用したカイロ。消臭剤入りで9時間持続。
1セット(3足)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング