防寒用品 :「洗える電気毛布」の検索結果
防寒用品とは、手足や身体を温める暖房用品です。マグネット式のヒーターをテーブルやデスクの下に貼って付けると、暖房付きのテーブルやデスクに変わります。カイロには貼るタイプと貼らないタイプが2種類。貼るタイプは、衣類に貼るものやつま先用、靴下用など、使用用途に応じたカイロがあります。靴下のつま先に貼るカイロは消臭剤が入っていたり、8時間温度が持続したりするものがあります。貼らないタイプのカイロは、通勤や通学時に手軽にいつでも暖めることができ、適正温度が持続します。
商品豆知識
ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気敷毛布。
温度は細かく調節の7段階。
節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。
消費電力(W)55
表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合)
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.1
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節7段階
切タイマー1/2/3時間
センサー室温センサー:〇
寸法(縦×横)(mm)800×1400
電気代の目安1円(1kW/h27円で算出)
仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
¥7,790
税込¥8,569
4日以内出荷
ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気掛敷毛布。
温度は細かく調節の7段階。
節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。
消費電力(W)75
表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合)
材質ポリエステル100%
質量(kg)2.9
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節7段階
切タイマー1/2/3時間
センサー室温センサー:〇
寸法(縦×横)(mm)1300×1900
電気代の目安1.5円(1kW/h27円で算出)
仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
¥9,790
税込¥10,769
4日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。