防寒用品 :「電気敷き毛布」の検索結果
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75
コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91
温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37
スイッチコントローラースイッチ
温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47
コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91
表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37
色ベージュ
備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工
温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター
材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35%
材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35%
スイッチ種類コントローラースイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。