絞り込み
温度持続時間
- 2.5時間(1)
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- アイリスオーヤマ(47)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- YAMAZEN(山善)(33)
- TEKNOS(19)
- エステー(14)
- 桐灰(14)
- 椙山紡織(14)
- マルカ(13)
- 興和新薬ヘルスケア(10)
- ファミリー・ライフ(10)
- オカモト(9)
- ユニット(9)
- ELPA(8)
- 小林製薬(8)
- コイズミ(小泉成器)(8)
- ヘルメット潜水(8)
- TAIGASHOJI(大河商事)(8)
- ロッテ(6)
- ゼピール(6)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式カイロ HKR-01
ヒロ・コーポレーション¥3,480税込¥3,8281個3日以内出荷から4日以内出荷寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
蓄熱式湯たんぽ
ヒロ・コーポレーション¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水質量(g)蓄熱用電源コード:約120定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)コード長さ(cm)充電コード:約60特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)
ヒロ・コーポレーション¥1,290税込¥1,4191個3日以内出荷成分発燃:酢酸ナトリウム+水材質外郭:TPU内径(Φmm)約105~120(本体)本体質量(g)約160~200材質(カバー)ポリエステル100%