防寒用品 :「収納ソファ」の検索結果

防寒用品とは、手足や身体を温める暖房用品です。マグネット式のヒーターをテーブルやデスクの下に貼って付けると、暖房付きのテーブルやデスクに変わります。カイロには貼るタイプと貼らないタイプが2種類。貼るタイプは、衣類に貼るものやつま先用、靴下用など、使用用途に応じたカイロがあります。靴下のつま先に貼るカイロは消臭剤が入っていたり、8時間温度が持続したりするものがあります。貼らないタイプのカイロは、通勤や通学時に手軽にいつでも暖めることができ、適正温度が持続します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロ・コーポレーションUSBクッション
『USBクッション』は、オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いて使うのもおすすめな、冬にほしいアイテムです。丸めて収納できるバンド付きで、収納の際にも困りません。表面はふわふわなめらかな肌触りで、使用時にとても快適です。大きめなので、広い範囲をカバーできます。USB充電製品なので省エネである点も魅力的です。低温モード(約45℃)、中温モード(約55℃)、高温モード(約65℃)の3段階で温度調整が可能です。
用途オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いての足元防寒対策に。 仕様オートオフ機能発動時間:約2.5時間 付属品USBケーブル(長さ約1.5m)、バンドルバンド、取扱説明書、保証書 定格電力(W)10 定格電圧DC5V 2A 温度(℃)【高温モード】約65【中温モード】約55【低温モード】約45 機能オートオフ機能 保証期間お買い上げ日より6ヵ月 モード高温モード、中温モード、低温モード 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約505×5×405
1枚
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング